SK PROFESSIONAL TOOLS 86247 Bộ cờ lê kết hợp ngắn 10-18mm 7 chiếc
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ cờ lê kết hợp |
Kết thúc | Tiếng Ba Lan đầy đủ |
Góc đầu | 15 Degrees |
Số lượng các mảnh | 7 |
Số điểm | 12 |
Phạm vi độ dài | 5 đến 9-13 / 64 " |
SAE hoặc Metric | metric |
Tether có thể | Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối) |
UPC | 251418624788 |
Kiểu cờ lê | ngắn |
Bao gồm cờ lê | 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 mm |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.52 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.81 |
Chiều dài tàu (cm) | 13.97 |
Chiều rộng tàu (cm) | 13.97 |
Mã HS | 8204110030 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Số lượng các mảnh | Số điểm | SAE hoặc Metric | Kiểu cờ lê | Bao gồm cờ lê | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86237 | 7 | 12 | SAE | ngắn | 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" | - | RFQ
| |
86255 | 15 | 12 | SAE | Tiêu chuẩn | 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1" | €441.05 | ||
86265 | 15 | 12 | metric | Tiêu chuẩn | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm | €404.08 | ||
86017 | 13 | 12 | SAE | dài | 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1" | €454.26 | ||
86127 | 13 | 6 | metric | dài | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm | €393.96 | ||
86011 | 9 | 6 và 12 | SAE | Tiêu chuẩn | 6 Điểm: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16 ", 12 Điểm: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" | €272.75 | ||
86014 | 16 | 6 và 12 | SAE | Tiêu chuẩn | 6 Điểm: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16 ", 12 Điểm: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8 , 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8, 1-1 / 4 " | €832.03 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.