DAYTON Phanh đĩa từ tính đôi C-Face
Phong cách | Mô hình | Cuộn dây Volts | đường kính | Chiều dài | Điện áp @ 60 Hz | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5URA8 | 115 / 208-230 VAC hoặc 95 / 174-190 VAC | 8.5 " | 6.875 " | 115 / 208-230 | €3,085.81 | |
A | 5URC2 | 208-230 / 460 VAC hoặc 174-190 / 380 VAC | 8.54 " | 8.125 " | 208-230/460 | €3,219.23 |
Phanh đĩa từ tính kép C-Face
Phanh đĩa từ Dayton được thiết kế để dừng hệ thống băng tải và dây đai trong các ứng dụng truyền lực bằng cách ức chế chuyển động của chúng. Chúng được cung cấp năng lượng bởi động cơ phanh một pha, hoạt động liên tục với đĩa từ tính hai mặt c, có khả năng tạo ra mô-men xoắn dừng 15 ft-lb. Những phanh này có một cần nhả thủ công để ngăn chặn hoạt động tình cờ và có khung NEMA 182 / 184TC w/ vỏ chống nhỏ giọt. Chọn trong số nhiều loại phanh đĩa từ, có sẵn ở các mức điện áp 115VAC và 230VAC trên Raptor Supplies.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Pipet
- Thùng chất thải nguy hiểm sinh học
- Vòng bi cổ áo
- gà trống
- Bộ điều hợp hiệu chuẩn
- Quần áo dùng một lần và chống hóa chất
- Vinyl
- Lọc phòng thí nghiệm
- Giẻ lau và khăn lau
- Cảm thấy
- APPROVED VENDOR Phụ kiện O-Ring
- SNAP-TITE Coupler, thép, 1-111 / 2
- ROCKWOOD Cửa chặn cửa
- KEO Bộ đếm góc 90 độ Cobalt-Tin
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Phích cắm thẳng dành cho nữ nhanh chóng siêu nhỏ
- GUARDAIR Ống nylon
- COOPER B-LINE Tấm ghép nối dòng Flexitray
- ALVORD POLK Máy khoan lõi xoắn ốc tay phải
- FANTECH bảo vệ lượng
- WINSMITH Dòng SE Encore, Kích thước E24, Bộ giảm tốc bánh răng sâu được sửa đổi đơn MSFS