Sk Professional 7703 | Máy Uốn Có Khuôn 18-10 Awg Chiều Dài 8-1/2 Inch | 22p030 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SK PROFESSIONAL TOOLS 7703 Crimper With Die 18-10 Awg Chiều dài 8-1 / 2 inch | AB6XFT 22P030

SK PROFESSIONAL TOOLS 7703 Crimper With Die 18-10 Awg 8-1/2 Inch Chiều dài

Trong kho
Khoản mục: AB6XFT phần: 7703Tham chiếu chéo: 22P030
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
€36.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCrimper w / Die
Điều chỉnhHướng dẫn sử dụng
Sức chứa18 đến 10 AWG
Vết cắtKhông
Loại xử lýĐệm Grip
Chiều dài tổng thể8.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)24.38
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8203206030
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Dải (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaChiều dài tổng thểGiá cả
SK PROFESSIONAL TOOLS 15011 Crimper With Die 22-10 Awg Chiều dài 9 inch | AA6ARM 13P198 1501122 đến 10 AWG10 "€78.33
SK PROFESSIONAL TOOLS 7699 Crimper With Die 22-10 Awg Chiều dài 8-1 / 2 inch | AB6XFQ 22P028 769922 đến 10 AWG8.5 "€44.02
SK PROFESSIONAL TOOLS 7702 Crimper With Die 22-10 Awg Chiều dài 9-1 / 2 inch | AB6XFR 22P029 770222 đến 10 AWG9.5 "-
RFQ
SK PROFESSIONAL TOOLS 7801 Uốn cong có chiều dài 8 inch | AB6XFV 22P034 7801-8"€51.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 7703 Crimper With Die 18-10 Awg 8-1/2 Inch Chiều dài
€36.57 /đơn vị