SK PROFESSIONAL TOOLS 7702 Crimper With Die 22-10 Awg 9-1/2 Inch Chiều dài
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Crimper w / Die |
Điều chỉnh | Hướng dẫn sử dụng |
Sức chứa | 22 đến 10 AWG |
Vết cắt | Có |
Loại xử lý | Đệm Grip |
Chiều dài tổng thể | 9.5 " |
UPC | 025141077025 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.2 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.27 |
Chiều dài tàu (cm) | 21.59 |
Chiều rộng tàu (cm) | 6.35 |
Mã HS | 8211930031 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.