Sk Chuyên nghiệp 45530 | Ổ cắm Bit 3/8 Drive Đầu bi 10mm Hex | 20k648 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ CHUYÊN NGHIỆP SK 45530 Ổ cắm Bit 3/8 Ổ 10mm Ball End Hex | AB4YTZ 20K648

SK PROFESSIONAL TOOLS 45530 Ổ cắm Bit 3/8 Ổ lục giác đầu bóng 10 mm

Trong kho
Khoản mục: AB4YTZ phần: 45530Tham chiếu chéo: 20K648
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
€30.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm bit
Độ dài bit1.75 "
Kiểu bitbóng lục giác
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Loại ổSquare
Kết thúcSiêu Chrome
Độ dài chèn1-3 / 4 "
Vật chấtThép S2
Số điểm4
Chiều dài tổng thể2.25 "
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy10
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Kích thước mẹo10mm
Loại mẹoHex kết thúc bóng
UPC025141455304

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)5.33
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS8204200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyĐộ dài bitKích thước ổ đĩaKích thước mẹoLoại mẹoKết thúcVật chấtSố điểmGiá cả
CÔNG CỤ CHUYÊN NGHIỆP SK 45560 Ổ cắm Bit 1/2 Ổ T60 Torx | AA3ZTC 12A463 45560T6015 / 16 "1 / 2 "T60TorxSiêu ChromeThép S24€43.19
CÔNG CỤ CHUYÊN NGHIỆP SK 42938 Socket Bit 1/4 Drive T8 Torx Plus | AB4YEZ 20K347 42938T81.75 "1 / 4 "T8Torx Pluscơ rômThép hợp kim6€21.03
SK PROFESSIONAL TOOLS 41430 Ổ cắm 1/2 Inch Ổ 10mm 6 điểm Tiêu chuẩn | AB4YMR 20K525 41430103.25 "1 / 2 "10mm-cơ rômThép hợp kim6€30.59
SK PROFESSIONAL TOOLS 41270 Ổ Cắm 1/2 Inch Ổ 5/8 Inch 6 Điểm Tiêu Chuẩn | AB4YNH 20K540 412705 / 8 "7.25 "1 / 2 "5 / 8 "-cơ rômThép hợp kim6€50.06
SK PROFESSIONAL TOOLS 41458 Ổ Cắm 1/2 Inch Ổ 8mm 6 Điểm Chuẩn | AB4YNJ 20K541 4145886.625 "1 / 2 "8mm-cơ rômThép hợp kim6€32.75
SK PROFESSIONAL TOOLS 42958 Socket 1/4 inch Drive T8 Tiêu chuẩn 6 điểm | AB4YTQ 20K640 42958T84"1 / 4 "T8-cơ rômThép hợp kim6€32.04
CÔNG CỤ CHUYÊN NGHIỆP SK 45492 Socket Bit 3/8 Drive # 2 Pozidriv | AB4YZQ 20K779 45492#211 / 16 "3 / 8 "#2PozidrivSiêu ChromeThép S24€19.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 45530 Ổ cắm Bit 3/8 Ổ lục giác đầu bóng 10 mm
€30.65 /đơn vị