Hoffman A865jfgr | Bao vây Cao 8 inch X Rộng 6 inch X Tường sâu 5 inch | 32fd55 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HOFFMAN A865JFGR Vỏ ngoài Chiều cao 8 inch x Chiều rộng 6 inch x Chiều sâu tường 5 inch | AG2QYU 32FD55

HOFFMAN A865JFGR Vỏ bọc Cao 8 inch x Rộng 6 inch x Tường sâu 5 inch

Trong kho
Khoản mục: AG2QYU phần: A865JFGRTham chiếu chéo: 32FD55
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
€389.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBao vây
Vật liệu cơ bảnPhi kim loại
MàuThép không gỉ
Độ sâu5"
Tính năng bao vâyChốt phát hành nhanh
Loại vỏ bao vâyBản lề
Kết thúcXám nhạt
GasketBọt liền mạch tại chỗ
Chiều cao8"
Bảng điều khiển nội thất32FR66
Đánh giá IP66
Knockouts / Không KnockoutsKhông có Knockouts
Vật chấtSợi thủy tinh
Gắn kếtTường
NEMA Đánh giá3, 3R, 4, 4X, 12, 13
UPC999569416363
Chiều rộng6"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.58
Chiều cao tàu (cm)15.88
Chiều dài tàu (cm)20.96
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS8538906000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuChiều caoBảng điều khiển nội thấtChiều rộngGiá cả
HOFFMAN A14107JFGQRR Cao 14 inch x Rộng 10 inch x Sâu 7 inch | AG2QQX 32FD51 A14107JFGQRR7"14 "32FR6310 "€831.81
HOFFMAN A16128JFGQRR Cao 16 inch x Rộng 12 inch x Sâu 8 inch | AG2QQY 32FD52 A16128JFGQRR8"16 "32FR8012 "€1,046.77
HOFFMAN A18149JFGQRR Cao 18 inch x Rộng 14 inch x Sâu 9 inch | AG2QQZ 32FD53 A18149JFGQRR9"18 "32FR6914 "€1,421.48
HOFFMAN A1066JFGQRR Vỏ tủ Cao 10 inch x Rộng 6 inch x Sâu 6 inch Tường | AG2QYQ 32FD47 A1066JFGQRR6"10 "32FR936"€499.39
HOFFMAN A1066JFGR Vỏ ngoài Cao 10 inch x Rộng 6 inch x Sâu 6 inch A50 | AG2QYR 32FD48 A1066JFGR6"10 "32FR936"€401.27
HOFFMAN A1287JFGQRR Vỏ tủ Cao 12 inch x Rộng 8 inch x Sâu 7 inch Tường | AG2QYT 32FD49 A1287JFGQRR7"12 "32FR678"€702.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HOFFMAN A865JFGR Vỏ bọc Cao 8 inch x Rộng 6 inch x Tường sâu 5 inch
€389.13 /đơn vị