Sk Chuyên nghiệp 42938 | Ổ cắm Bit 1/4 Drive T8 Torx Plus | 20k347 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ CHUYÊN NGHIỆP SK 42938 Socket Bit 1/4 Drive T8 Torx Plus | AB4YEZ 20K347

SK PROFESSIONAL TOOLS 42938 Ổ cắm bit 1/4 ổ T8 Torx Plus

Trong kho
Khoản mục: AB4YEZ phần: 42938Tham chiếu chéo: 20K347
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
€21.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm bit
Độ dài bit1.75 "
Kiểu bitTorx (R) Plus
Kích thước ổ đĩa1 / 4 "
Loại ổSquare
Kết thúccơ rôm
Độ dài chèn3 / 4 "
Vật chấtThép hợp kim
Số điểm6
Chiều dài tổng thể1.75 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máyT8
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Kích thước mẹoT8
Loại mẹoTorx Plus

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)0.76
Chiều rộng tàu (cm)0.76
Mã HS8207906000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyĐộ dài bitKích thước ổ đĩaKích thước mẹoLoại mẹoKết thúcVật chấtSố điểmGiá cả
CÔNG CỤ CHUYÊN NGHIỆP SK 45560 Ổ cắm Bit 1/2 Ổ T60 Torx | AA3ZTC 12A463 45560T6015 / 16 "1 / 2 "T60TorxSiêu ChromeThép S24€42.17
SK PROFESSIONAL TOOLS 41430 Ổ cắm 1/2 Inch Ổ 10mm 6 điểm Tiêu chuẩn | AB4YMR 20K525 41430103.25 "1 / 2 "10mm-cơ rômThép hợp kim6€31.07
SK PROFESSIONAL TOOLS 41270 Ổ Cắm 1/2 Inch Ổ 5/8 Inch 6 Điểm Tiêu Chuẩn | AB4YNH 20K540 412705 / 8 "7.25 "1 / 2 "5 / 8 "-cơ rômThép hợp kim6€50.78
SK PROFESSIONAL TOOLS 41458 Ổ Cắm 1/2 Inch Ổ 8mm 6 Điểm Chuẩn | AB4YNJ 20K541 4145886.625 "1 / 2 "8mm-cơ rômThép hợp kim6€33.21
SK PROFESSIONAL TOOLS 42958 Socket 1/4 inch Drive T8 Tiêu chuẩn 6 điểm | AB4YTQ 20K640 42958T84"1 / 4 "T8-cơ rômThép hợp kim6€31.71
CÔNG CỤ CHUYÊN NGHIỆP SK 45530 Ổ cắm Bit 3/8 Ổ 10mm Ball End Hex | AB4YTZ 20K648 45530101.75 "3 / 8 "10mmHex kết thúc bóngSiêu ChromeThép S24€31.08
CÔNG CỤ CHUYÊN NGHIỆP SK 45492 Socket Bit 3/8 Drive # 2 Pozidriv | AB4YZQ 20K779 45492#211 / 16 "3 / 8 "#2PozidrivSiêu ChromeThép S24€19.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 42938 Ổ cắm bit 1/4 ổ T8 Torx Plus
€21.33 /đơn vị