SK PROFESSIONAL TOOLS 4537 Bộ mở rộng ổ cắm 6 mảnh Chrome
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ mở rộng ổ cắm |
Kích thước ổ đĩa | 3 / 8 " |
Kết thúc | Siêu Chrome |
Số lượng các mảnh | 6 |
Chiều dài tổng thể | 1-1 / 2 ", 3", 4 ", 6", 8 ", 10" |
UPC | 251410453768 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.79 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.29 |
Chiều dài tàu (cm) | 33.02 |
Chiều rộng tàu (cm) | 8.38 |
Mã HS | 8204200000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước ổ đĩa | Số lượng các mảnh | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
40936 | 1 / 4 " | 6 | 1-1 / 2 ", 2", 4 ", 6", 8 ", 10", 14 " | €155.07 | ||
4916T | 1 / 4 " | 6 | 2 ", 3", 6 ", 8", 10 ", 14" | €121.60 | ||
4941 | 1 / 4 " | 3 | 3 ", 7", 15 " | €199.45 | ||
4538 | 3 / 8 " | 8 | 1-1 / 2 ", 3", 4 ", 6", 8 ", 10", 18 ", 24" | €257.71 | ||
4539 | 3 / 8 " | 8 | 1-1 / 2 ", 3", 4 ", 6", 8 ", 10", 18 ", 24" | €291.32 | ||
4524 | 3 / 8 " | 4 | 3 ", 6", 8 ", 12" | €127.43 | ||
4514 | 3 / 8 " | 4 | 1-1 / 2 ", 3", 6 ", 12" | €104.91 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.