Sk Chuyên nghiệp 44473 | Ổ cắm Bit 1/4 Ổ đĩa 5/16 Inch có rãnh | 20k785 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ CHUYÊN NGHIỆP SK 44473 Ổ cắm Bit 1/4 Ổ đĩa 5/16 Inch Có rãnh | AB4YZX 20K785

SK PROFESSIONAL TOOLS 44473 Ổ cắm Bit 1/4 Ổ đĩa 5/16 inch có rãnh

Trong kho
Khoản mục: AB4YZX phần: 44473Tham chiếu chéo: 20K785
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
€22.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm bit
Độ dài bit11 / 16 "
Kiểu bitrãnh
Kích thước ổ đĩa1 / 4 "
Loại ổSquare
Kết thúcSiêu Chrome
Độ dài chèn11 / 16 "
Vật chấtThép S2
Số điểm4
Chiều dài tổng thể1.75 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy5 / 16 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Kích thước mẹo5 / 16 "
Loại mẹorãnh
UPC025141444735

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)4.06
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207906000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩaKích thước máyKích thước mẹoLoại mẹoGiá cả
SK PROFESSIONAL TOOLS 44480 Socket Bit 1/4 Drive # 0 # 0 Phillips | AB4YTG 20K632 444801 / 4 "#0#0# 0 Phillips€22.97
DỤNG CỤ CHUYÊN NGHIỆP SK 44472 Ổ cắm 3/8 Ổ cắm 9/32 inch có rãnh | AB4YZY 20K786 444723 / 8 "9 / 32 "9 / 32 "rãnh€22.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 44473 Ổ cắm Bit 1/4 Ổ đĩa 5/16 inch có rãnh
€22.34 /đơn vị