BUSSMANN F02A Sê-ri Cầu chì gốm và thủy tinh
Phong cách | Mô hình | Đánh giá hiện tại | Kích thước cầu chì / Nhóm | Phong cách gắn kết | Điện áp (AC) | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F02A250V1-6/10A | 1.6A | 3AG (6.3 x 32 mm) | Chủ | 250 VAC | €3.34 | |
B | F02A250V1-6/10S | 1.6A | 3AG (6.3 mm x 32 mm) | Chủ / Kẹp | 250 VAC | €2.65 | |
B | F02A250V1-1/4A | 1.25A | 3AG (6.3 mm x 32 mm) | Chủ / Kẹp | 250 VAC | €3.36 | |
B | F02A250V2-1/2AS | 2.5A | 3AG (6.3 mm x 32 mm) | Chủ / Kẹp | 250 VAC | €4.05 | |
B | F02A250V2A | 2A | 3AG (6.3 mm x 32 mm) | Bảng gắn | 250 VAC | €3.36 | |
C | F02A250V2AS | 2A | 3AG (6.3 x 32 mm) | Chủ | 250 VAC | €4.05 | |
B | F02A250V3A | 3A | 3AG (6.3 mm x 32 mm) | Chủ / Kẹp | 250 VAC | €3.36 | |
B | F02A250V4AS | 4A | 3AG (6.3 mm x 32 mm) | Chủ / Kẹp | 250 VAC | €6.11 | |
B | F02A250V5A | 5A | 3AG (6.3 x 32 mm) | Bảng gắn | 250 VAC | €5.38 | |
B | F02A250V6AS | 6A | 3AG (6.3 mm x 32 mm) | Chủ / Kẹp | 250 VAC | €6.05 | |
B | F02A250V6A | 6A | 3AG (6.3 mm x 32 mm) | Chủ / Kẹp | 250 VAC | €5.38 | |
B | F02A125V8A | 8A | 3AG (6.3 mm x 32 mm) | Bảng gắn | 125 VAC | €5.38 | |
B | F02A125V8AS | 8A | 3AG (6.3 mm x 32 mm) | Chủ / Kẹp | 125 VAC | €7.90 | |
B | F02A125V10A | 10A | 3AG (6.3 mm x 32 mm) | Chủ / Kẹp | 125 VAC | €7.31 | |
B | F02A32V15A | 15A | 3AG (6.3 x 32 mm) | Chủ | 32 VAC | €7.31 | |
B | F02A32V25A | 25A | 3AG (6.3 mm x 32 mm) | Chủ / Kẹp | 32 VAC | €7.31 | |
B | F02A32V30AS | 30A | 3AG (6.3 mm x 32 mm) | Chủ / Kẹp | 32 VAC | €7.90 | |
B | F02A250V1 / 2A | 500mA | 3AG (6.3 mm x 32 mm) | Chủ / Kẹp | 250 VAC | €5.40 | |
D | F02A250V1 / 2AS | 500mA | 3AG (6.3 x 32 mm) | Chủ | 250 VAC | €6.11 | |
B | F02A250V3 / 4A | 750mA | 3AG (6.3 x 32 mm) | Chủ | 250 VAC | €5.40 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Kiểm soát bảo vệ dầu
- Bộ dụng cụ băng mục đích đặc biệt
- Van điện từ Manifolds
- Hộp đựng tường có gân
- Đơn vị tiếp nhận
- Thiết bị Không gian Hạn chế
- Ròng rọc và ròng rọc
- Máy bơm
- Máy sưởi điện và phụ kiện
- Kiểm tra ô tô
- APPROVED VENDOR Xe tải xi lanh khí
- LYON Cơ sở kết thúc tủ khóa kiểu đóng tùy chọn
- ARO Cuộn dây điện từ
- JOHNSON CONTROLS Khớp lửa ngược
- BAUSCH + LOMB Túi kính lúp 4x
- PRO-LINE Bảng hạt đóng gói
- VERMONT GAGE Gages chủ đề tiêu chuẩn Go / NoGo, 13 / 16-32 Un
- ANVIL 45 độ. Wyes nhánh
- OAKTON Bộ dẫn điện chống nước
- DAYTON Bộ dụng cụ Venturi