SK PROFESSIONAL TOOLS 43812 Ổ cắm Flex Ổ cắm 1/4 inch Tiêu chuẩn 12mm 6 điểm
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ổ cắm linh hoạt |
Kích thước ổ đĩa | 1 / 4 " |
Loại ổ | phổ cập |
Kết thúc | cơ rôm |
Vật chất | Thép hợp kim |
Số điểm | 6 |
Loại đầu ra | Hex |
Chiều dài tổng thể | 1.5 " |
SAE hoặc Metric | metric |
Kích thước máy | 12 " |
Độ sâu ổ cắm | Tiêu chuẩn |
Tether có thể | Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối) |
UPC | 025141438123 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.02 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.52 |
Chiều dài tàu (cm) | 3.81 |
Chiều rộng tàu (cm) | 1.52 |
Mã HS | 8207906000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.