<span Class='notranslate'>Westward </span> Ms222 | Magnetic Power Bit 2 Pk | 41d602 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD MS222 Bit điện từ 2 Pk | AD4CEY 41D602

WESTWARD MS222 Magnetic Power Bit 2 Pk

Trong kho
Khoản mục: AD4CEY phần: MS222Tham chiếu chéo: 41D602
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
€10.42 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit nguồn từ tính
Độ dài bit2"
Kiểu bitQuảng trường Robertson
Độ rộng của lưỡi kiếm2"
Chiều dài2"
Vật chấtThép S2
Chiều dài tổng thể1"
Kích thước điểm2"
SAE hoặc MetricSAE
Chân Địa.1 / 4 "
Kích thước chân1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8207903085
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ rộng của lưỡi kiếmpkg. Số lượngGiá cả
WESTWARD MS322 Mũi Nguồn Từ S3 2 Inch - Bộ 2 | AD3QAR 40L616 MS3223"2€10.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD MS222 Magnetic Power Bit 2 Pk
€10.42 /đóng gói