<span Class='notranslate'>Westward </span> Ms322 | Magnetic Power Bit S3 2 Inch - Pk2 | 40l616 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD MS322 Magnetic Power Bit S3 2 Inch - Pack Of 2 | AD3QAR 40L616

WESTWARD MS322 Magnetic Power Bit S3 2 Inch - Pack Of 2

Trong kho
Khoản mục: AD3QAR phần: MS322Tham chiếu chéo: 40L616
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
€10.42 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit nguồn từ tính
Độ dài bit2"
Kiểu bitQuảng trường Robertson
Độ rộng của lưỡi kiếm3"
Chiều dài2"
Vật chấtThép S2
Chiều dài tổng thể1"
Kích thước điểm2"
SAE hoặc MetricSAE
Chân Địa.1 / 4 "
Kích thước chân1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8207903085
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ rộng của lưỡi kiếmpkg. Số lượngGiá cả
WESTWARD MS222 Magnetic Power Bit 2 Pk | AD4CEY 41D602 MS2222"2€10.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD MS322 Magnetic Power Bit S3 2 Inch - Pack Of 2
€10.42 /đóng gói