SK PROFESSIONAL TOOLS 19722 Bộ bit ổ cắm 3/8 inch Drive 12 Pc
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ bit ổ cắm |
Kích thước ổ đĩa | 3 / 8 " |
Kết thúc | Siêu Chrome |
Vật chất | Thép S2 |
Số lượng các mảnh | 12 |
SAE hoặc Metric | SAE |
Bao gồm ổ cắm | 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" |
Tether có thể | Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối) |
Loại mẹo | Hex |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.48 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.02 |
Chiều dài tàu (cm) | 27.94 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.33 |
Mã HS | 8204200000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước ổ đĩa | Kết thúc | Số lượng các mảnh | SAE hoặc Metric | Bao gồm ổ cắm | Loại mẹo | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19733 | 3/8 ", 1 2" | Siêu Chrome | 9 | SAE | 3/8 "Ổ: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16 3/8"; 1/2 "Ổ: 1/2, 9/16, 5/8" | Hex | €207.26 | ||
19734 | 3/8 ", 1 2" | Siêu Chrome | 9 | metric | Ổ đĩa 3/8": 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm; Ổ đĩa 1/2": 12, 14, 17 mm | Hex | €278.72 | ||
19723 | 3 / 8 " | Siêu Chrome | 7 | SAE | 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" | Hex | €169.30 | ||
41427 | 1 / 2 " | Siêu Chrome | 7 | metric | 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm | Hex | €280.69 | ||
41227 | 1 / 2 " | Siêu Chrome | 7 | SAE | 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4" | Hex | €215.97 | ||
89039 | 1/4 ", 3 8" | Siêu Chrome | 33 | SAE và Metric | Torx-1/4 "Drive: T10, T15, T20, T25, T27, T30; 1/4" Drive Screw Driver Bit: 1/4, 9/32, 5/16 "Slotted, # 1, 2, Phillips; Torx-3/8 ”Truyền động: T40, T45, T50, T55; 3/8 "Drive Hex Bit: 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8", 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7 8, 10mm; Có rãnh | Torx, Hex, Pozidrive, Rãnh, Phillips | €668.98 | ||
19768 | 1/4 ", 3 8" | Siêu Chrome | 12 | SAE | 1/4 "Ổ: T7, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, 3/8" Ổ: T40, T45, T50, T55 | Torx | €243.78 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.