EXTRACT-ALL Cánh tay vắt EA108, đường kính 8"
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cánh tay vắt |
đường kính | 8" |
Kết thúc | Men nướng, đen |
núi | Tường hoặc Cột |
Chiều dài tổng thể | 120 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 60.78 |
Chiều cao tàu (cm) | 46.74 |
Chiều dài tàu (cm) | 216.66 |
Chiều rộng tàu (cm) | 82.04 |
Mã HS | 8421990080 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | đường kính | Kết thúc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
EA106 | 6" | Kết cấu bột áo, màu đen | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.