CJT KOOLCARB Kiểu 296, Mũi khoan máy vít có đầu bằng cacbua, TiN kết thúc
Phong cách | Mô hình | Tương đương thập phân | Loại thứ nguyên | Chiều dài sáo | Chiều dài tổng thể | Chân Địa. | Kích thước bao gồm | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 29602500 | 0.2500 | Inch phân số | 39mm | 100mm | 15 / 64 " | 1 / 4 " | €235.75 | |
A | 29602570 | 0.2570 | Bức thư | 39mm | 100mm | 1 / 4 " | F | €228.34 | |
A | 29602656 | 0.2656 | Inch phân số | 40mm | 4" | 1 / 4 " | 17 / 64 " | €228.34 | |
A | 29602756 | 0.2756 | metric | 40mm | 4" | 6.50mm | 7.00mm | €228.34 | |
A | 29602812 | 0.2812 | Inch phân số | 40mm | 4" | 17 / 64 " | 9 / 32 " | €247.67 | |
A | 29602969 | 0.2969 | Inch phân số | 1.75 " | 106mm | 9 / 32 " | 19 / 64 " | €228.34 | |
A | 29603125 | 0.3125 | Inch phân số | 1.75 " | 106mm | 19 / 64 " | 5 / 16 " | €247.67 | |
A | 29603150 | 0.3150 | metric | 1.75 " | 106mm | 7.50mm | 8.00mm | €228.34 | |
A | 29603160 | 0.3160 | Bức thư | 1.75 " | 106mm | 19 / 64 " | O | €228.34 | |
A | 29603320 | 0.3320 | Bức thư | 1 15 / 16 " | 110mm | 5 / 16 " | Q | €254.98 | |
A | 29603346 | 0.3346 | metric | 1 15 / 16 " | 110mm | 8.00mm | 8.50mm | €257.28 | |
A | 29603390 | 0.3390 | Bức thư | 1 15 / 16 " | 110mm | 21 / 64 " | R | €236.47 | |
A | 29603750 | 0.3750 | Inch phân số | 54mm | 115mm | 23 / 64 " | 3 / 8 " | €226.04 | |
A | 29603906 | 0.3906 | Inch phân số | 58mm | 119mm | 3 / 8 " | 25 / 64 " | €248.43 | |
A | 29603937 | 0.3937 | metric | 58mm | 119mm | 9.50mm | 10.00mm | €248.43 | |
A | 29604062 | 0.4062 | Inch phân số | 58mm | 119mm | 25 / 64 " | 13 / 32 " | €268.20 | |
A | 29604219 | 0.4219 | Inch phân số | 64mm | 125mm | 13 / 32 " | 27 / 64 " | €281.56 | |
A | 29604331 | 0.4331 | metric | 64mm | 125mm | 10.50mm | 11.00mm | €248.43 | |
A | 29604375 | 0.4375 | Inch phân số | 64mm | 125mm | 27 / 64 " | 7 / 16 " | €267.36 | |
A | 29604531 | 0.4531 | Inch phân số | 67mm | 129mm | 7 / 16 " | 29 / 64 " | €283.34 | |
A | 29604688 | 0.4688 | Inch phân số | 67mm | 129mm | 29 / 64 " | 15 / 32 " | €268.17 | |
A | 29604844 | 0.4844 | Inch phân số | 71mm | 133mm | 15 / 32 " | 31 / 64 " | €276.91 | |
A | 29604921 | 0.4921 | metric | 71mm | 133mm | 12.00mm | 12.50mm | €248.43 | |
A | 29605000 | 0.5000 | Inch phân số | 71mm | 133mm | 31 / 64 " | 1 / 2 " | €238.06 | |
A | 29605118 | 0.5118 | metric | 76.2mm | 137mm | 12.50mm | 13.00mm | €248.43 | |
A | 29605156 | 0.5156 | Inch phân số | 76.2mm | 137mm | 1 / 2 " | 33 / 64 " | €283.34 | |
A | 29605312 | 0.5312 | Inch phân số | 76.2mm | 137mm | 33 / 64 " | 17 / 32 " | €267.36 | |
A | 29605469 | 0.5469 | Inch phân số | 79mm | 140mm | 17 / 32 " | 35 / 64 " | €248.43 | |
A | 29605512 | 0.5512 | metric | 79mm | 140mm | 13.50mm | 14.00mm | €248.43 | |
A | 29605625 | 0.5625 | Inch phân số | 79mm | 140mm | 35 / 64 " | 9 / 16 " | €240.48 | |
A | 29605709 | 0.5709 | metric | 83mm | 144mm | 14.00mm | 14.50mm | €283.63 | |
A | 29605781 | 0.5781 | Inch phân số | 83mm | 144mm | 9 / 16 " | 37 / 64 " | €298.38 | |
A | 29605938 | 0.5938 | Inch phân số | 83mm | 144mm | 37 / 64 " | 19 / 32 " | €252.71 | |
A | 29606094 | 0.6094 | Inch phân số | 87mm | 148mm | 19 / 32 " | 39 / 64 " | €258.42 | |
A | 29606250 | 0.6250 | Inch phân số | 87mm | 148mm | 39 / 64 " | 5 / 8 " | €249.81 | |
A | 29606299 | 0.6299 | metric | 87mm | 148mm | 15.50mm | 16.00mm | €258.42 | |
A | 29606406 | 0.6406 | Inch phân số | 93mm | 154mm | 5 / 8 " | 41 / 64 " | €258.42 | |
A | 29606496 | 0.6496 | metric | 93mm | 154mm | 16.00mm | 16.50mm | €258.42 | |
A | 29606562 | 0.6562 | Inch phân số | 93mm | 154mm | 41 / 64 " | 21 / 32 " | €280.69 | |
A | 29606693 | 0.6693 | metric | 93mm | 154mm | 16.50mm | 17.00mm | €258.42 | |
A | 29606719 | 0.6719 | Inch phân số | 97mm | 158mm | 21 / 32 " | 43 / 64 " | €258.42 | |
A | 29606875 | 0.6875 | Inch phân số | 97mm | 158mm | 43 / 64 " | 11 / 16 " | €280.69 | |
A | 29606890 | 0.6890 | metric | 97mm | 158mm | 17.00mm | 17.50mm | €282.10 | |
A | 29607031 | 0.7031 | Inch phân số | 100mm | 161mm | 11 / 16 " | 45 / 64 " | €282.10 | |
A | 29607188 | 0.7188 | Inch phân số | 101mm | 161mm | 45 / 64 " | 23 / 32 " | €274.94 | |
A | 29607344 | 0.7344 | Inch phân số | 105mm | 166mm | 23 / 32 " | 47 / 64 " | €282.10 | |
A | 29607500 | 0.7500 | Inch phân số | 105mm | 166mm | 47 / 64 " | 3 / 4 " | €271.82 | |
A | 29607656 | 0.7656 | Inch phân số | 109mm | 172mm | 3 / 4 " | 49 / 64 " | €282.10 | |
A | 29607677 | 0.7677 | metric | 109mm | 172mm | 19.00mm | 19.50mm | €282.10 | |
A | 29607812 | 0.7812 | Inch phân số | 109mm | 172mm | 49 / 64 " | 25 / 32 " | €298.53 | |
A | 29608125 | 0.8125 | Inch phân số | 113mm | 176mm | 51 / 64 " | 13 / 16 " | €314.61 | |
A | 29608281 | 0.8281 | Inch phân số | 117mm | 180mm | 13 / 16 " | 53 / 64 " | €320.93 | |
A | 29608438 | 0.8438 | Inch phân số | 117mm | 180mm | 53 / 64 " | 27 / 32 " | €314.61 | |
A | 29608465 | 0.8465 | metric | 117mm | 180mm | 21.00mm | 21.50mm | €320.93 | |
A | 29608594 | 0.8594 | Inch phân số | 119mm | 183mm | 27 / 32 " | 55 / 64 " | €320.93 | |
A | 29608750 | 0.8750 | Inch phân số | 119mm | 183mm | 55 / 64 " | 7 / 8 " | €345.31 | |
A | 29608858 | 0.8858 | metric | 124mm | 187mm | 22.00mm | 22.50mm | €338.09 | |
A | 29609062 | 0.9062 | Inch phân số | 124mm | 187mm | 57 / 64 " | 29 / 32 " | €330.24 | |
A | 29609219 | 0.9219 | Inch phân số | 128mm | 191mm | 29 / 32 " | 59 / 64 " | €338.09 | |
A | 29609375 | 0.9375 | Inch phân số | 128mm | 191mm | 59 / 64 " | 15 / 16 " | €381.52 | |
A | 29609449 | 0.9449 | metric | 132mm | 195mm | 23.50mm | 24.00mm | €353.25 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Công cụ cài đặt thảm
- Đá xà phòng
- Tường rèm
- Máy động lực
- Người xử lý thùng / lon
- Phụ kiện và phụ kiện ống dẫn
- Hô hấp
- Đồ đạc khu vực ngoài trời
- Thử nghiệm đốt cháy
- Gắn kết và kiểm soát độ rung
- GRAINGER Bar Grating Stair Cầu thang
- CH HANSON Giảm
- DIXON Xoay đôi nữ trong nước
- GARLAND MFG Người hâm mộ
- MILLER-SMITH EQUIPMENT Ngọn đuốc cắt hạng nặng
- MORSE CUTTING TOOLS Bộ mũi ren, Sê-ri 7500
- MASTER LOCK 411 Nhựa nhiệt dẻo Keyed Alike Master Keyed
- BALDOR / DODGE DL, Mặt bích thí điểm, Vòng bi
- GROVE GEAR Dòng GRL, Kiểu BM-D, Kích thước 832, Hộp giảm tốc bánh răng Ironman