Cjt Koolcarb 29604531 | Mũi Khoan Giảm Thân 29/64 Inch | 41ap45 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CJT KOOLCARB 29604531 Mũi khoan giảm chân 29/64 Inch | AH9TTV 41AP45

CJT KOOLCARB 29604531 Mũi khoan giảm chuôi 29/64 inch

Trong kho
Mục: AH9TTV phần: 29604531Tham chiếu chéo: 41AP45
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
€283.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy khoan trục vít
Tương đương thập phân0.4531
Loại thứ nguyênInch phân số
Kích thước mũi khoan29 / 64 "
Kết thúcTiN
Chiều dài sáo67mm
LớpHiệu suất cao
Vật chấtCacbua-Tipped
Chiều dài tổng thể129mm
Góc nhọn135 Degrees
Loại điểmTự định tâm, mài dũa, làm nổi hình xoắn ốc
Chân Địa.7 / 16 "
Kích thước bao gồm29 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)1.59
Chiều dài tàu (cm)13.21
Chiều rộng tàu (cm)1.59
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânLoại thứ nguyênChiều dài sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Kích thước bao gồmGiá cả
CJT KOOLCARB 29602500 Mũi khoan giảm chuôi 1/4 inch | AH9TRK 41AP13 296025000.2500Inch phân số39mm100mm15 / 64 "1 / 4 "€235.75
CJT KOOLCARB 29602570 Mũi khoan giảm chiều dài 3-15 / 16 inch | AH9TRM 41AP15 296025700.2570Bức thư39mm100mm1 / 4 "F€228.34
CJT KOOLCARB 29602656 Mũi khoan giảm 17/64 inch | AH9TRP 41AP17 296026560.2656Inch phân số40mm4"1 / 4 "17 / 64 "€228.34
CJT KOOLCARB 29602756 Mũi khoan giảm trục 7.00mm | AH9TRR 41AP19 296027560.2756metric40mm4"6.50mm7.00mm€228.34
CJT KOOLCARB 29602812 Mũi khoan giảm chuôi 9/32 inch | AH9TRT 41AP20 296028120.2812Inch phân số40mm4"17 / 64 "9 / 32 "€247.67
CJT KOOLCARB 29602969 Mũi khoan giảm chuôi 19/64 Inch | AH9TRV 41AP22 296029690.2969Inch phân số1.75 "106mm9 / 32 "19 / 64 "€228.34
CJT KOOLCARB 29603125 Mũi khoan giảm chuôi 5/16 inch | AH9TRW 41AP23 296031250.3125Inch phân số1.75 "106mm19 / 64 "5 / 16 "€247.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CJT KOOLCARB 29604531 Mũi khoan giảm chuôi 29/64 inch
€283.34 /đơn vị