Simpson Electric H335-1-22-020 | Đồng hồ đo bảng kỹ thuật số Dc hiện tại | 4eu91 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SIMPSON ELECTRIC H335-1-22-020 Đồng hồ bảng kỹ thuật số Dc Dòng điện | AD7JVG 4EU91

SIMPSON ELECTRIC H335-1-22-020 Đồng hồ đo kỹ thuật số Dc hiện tại

Trong kho
Khoản mục: AD7JVG phần: H335-1-22-020Tham chiếu chéo: 4EU91
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
€722.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBảng đồng hồ kỹ thuật số
tính chính xác+/- 0.2% số lần đọc +/- 2
Loại kết nốiThiết bị đầu cuối vít
Độ sâu3.25 "
Giao diệndẫn màu đỏ
Chữ số hiển thị3.5
Khoảng thời gian hiển thị1999
Kích thíchKhông
phù hợpLỗ khoét 1/8 DIN
Dải đầu vào0 đến 2mA DC
Gắn kếtCái cặp
Yêu cầu nguồn điện120 VAC
rơleHai SPDT xếp hạng 5 Amps @ 250VAC
Phong cáchDiều hâu 3
KiểuDòng điện một chiều
UPC745918669504

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)10.92
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS9030390100
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtính chính xácĐộ sâuKhoảng thời gian hiển thịphù hợpDải đầu vàoPhong cáchGiá cả
SIMPSON ELECTRIC F35-1-11-0-L Bảng đồng hồ kỹ thuật số Dc Dòng điện | AB4CVF 1X145 F35-1-11-0-L+/- 0.1% số lần đọc +/- 12.94 "0 đến 150 ADCTiêu chuẩn 1/8 DIN Cutout0 đến 50mV DCChim ưng€273.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SIMPSON ELECTRIC H335-1-22-020 Đồng hồ đo kỹ thuật số Dc hiện tại
€722.75 /đơn vị