Simpson Electric F35-1-11-0-l | Đồng hồ đo bảng kỹ thuật số Dc hiện tại | 1x145 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SIMPSON ELECTRIC F35-1-11-0-L Bảng đồng hồ kỹ thuật số Dc Dòng điện | AB4CVF 1X145

SIMPSON ELECTRIC Đồng hồ đo kỹ thuật số F35-1-11-0-L Dc hiện tại

Trong kho
Khoản mục: AB4CVF phần: F35-1-11-0-LTham chiếu chéo: 1X145
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
€273.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBảng đồng hồ kỹ thuật số
tính chính xác+/- 0.1% số lần đọc +/- 1
Loại kết nốiThiết bị đầu cuối vít
Độ sâu2.94 "
Giao diệndẫn màu đỏ
Chữ số hiển thị3.5
Khoảng thời gian hiển thị0 đến 150 ADC
Kích thíchKhông
phù hợpTiêu chuẩn 1/8 DIN Cutout
Dải đầu vào0 đến 50mV DC
Gắn kếtCái cặp
Yêu cầu nguồn điện120 VAC
Phong cáchChim ưng
KiểuDòng điện một chiều
Dùng vớiShunt 50 m VDC bên ngoài

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)11.94
Mã HS9030390100
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtính chính xácĐộ sâuKhoảng thời gian hiển thịphù hợpDải đầu vàoPhong cáchGiá cả
SIMPSON ELECTRIC H335-1-22-020 Đồng hồ bảng kỹ thuật số Dc Dòng điện | AD7JVG 4EU91 H335-1-22-020+/- 0.2% số lần đọc +/- 23.25 "1999Lỗ khoét 1/8 DIN0 đến 2mA DCDiều hâu 3€722.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SIMPSON ELECTRIC Đồng hồ đo kỹ thuật số F35-1-11-0-L Dc hiện tại
€273.81 /đơn vị