SIEMENS NEB3B060B Bolt On Circuit Breaker Neb 60 Ampe 600vac 3p 35kaic@480v
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bu lông trên bộ ngắt mạch |
Xếp hạng AIC | 35kAIC @ 480V |
amps | 60A |
Loại khung | NEB |
Số lượng cực | 3 |
điện áp | 600V |
Loại điện áp | AC |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.19 |
Chiều cao tàu (cm) | 10 |
Chiều dài tàu (cm) | 9 |
Chiều rộng tàu (cm) | 17 |
Mã HS | 8536200040 |
Mô hình | Xếp hạng AIC | amps | Loại khung | Số lượng cực | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ND63F120 | 50kAIC @ 480V | 120A | ND | 3 | 600V | - | RFQ
|
NEB1B020B | 35kAIC @ 277v | 20A | NEB | 1 | 347V | €200.05 | |
NEB1B025B | 35kAIC @ 277v | 25A | NEB | 1 | 347V | - | RFQ
|
NEB1B030B | 35kAIC @ 277v | 30A | NEB | 1 | 347V | - | RFQ
|
NEB1B040B | 35kAIC @ 277v | 40A | NEB | 1 | 347V | - | RFQ
|
NEB1B050B | 35kAIC @ 277v | 50A | NEB | 1 | 347V | - | RFQ
|
NEB1B060B | 35kAIC @ 277v | 60A | NEB | 1 | 347V | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.