SIEMENS NEB1B030B Bolt On Circuit Breaker Neb 30 Ampe 347vac 1p 35kaic@277v
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bu lông trên bộ ngắt mạch |
Xếp hạng AIC | 35kAIC @ 277v |
amps | 30A |
Loại khung | NEB |
Số lượng cực | 1 |
điện áp | 347V |
Loại điện áp | AC |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.92 |
Chiều cao tàu (cm) | 21.59 |
Chiều dài tàu (cm) | 10.16 |
Chiều rộng tàu (cm) | 15.24 |
Mô hình | Xếp hạng AIC | amps | Loại khung | Số lượng cực | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ND63F120 | 50kAIC @ 480V | 120A | ND | 3 | 600V | - | RFQ
|
NEB1B020B | 35kAIC @ 277v | 20A | NEB | 1 | 347V | €202.01 | |
NEB1B025B | 35kAIC @ 277v | 25A | NEB | 1 | 347V | - | RFQ
|
NEB1B040B | 35kAIC @ 277v | 40A | NEB | 1 | 347V | - | RFQ
|
NEB1B050B | 35kAIC @ 277v | 50A | NEB | 1 | 347V | - | RFQ
|
NEB1B060B | 35kAIC @ 277v | 60A | NEB | 1 | 347V | - | RFQ
|
NEB1B100B | 35kAIC @ 277v | 100A | NEB | 1 | 347V | €257.94 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.