Shurflo 8000-813-238 | Bơm màng nylon, Tối đa 1.6 Gpm, 115 Vac | 4un55 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bơm màng Nylon SHURFLO 8000-813-238, Tối đa 1.6 GPM, 115 VAC | CD3VLJ 4UN55

SHURFLO 8000-813-238 Bơm màng nylon, Tối đa 1.6 GPM, 115 VAC

Trong kho
Khoản mục: CD3VLJ phần: 8000-813-238Tham chiếu chéo: 4UN55
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
€295.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm màng
Tuân thủ của đại lýThành phần được UL công nhận cho Canada và Hoa Kỳ
Kiểm tra vanViton (R)
Vật liệu màngSantoprene (R)
GPM @ 20 PSI1.26
GPM @ 40 PSI1.10
Chiều cao4.10
Vật liệu vỏNylon
Đầu vào / đầu ra3/8 "FNPT
Chiều dài8.40
Max. Dòng chảy1.6 gpm
Tối đa Nhiệt độ.130 độ F
Thủ tướng trong Feet8
Tự mồi
điện áp120 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.48

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcKích thước đầu vào / đầu raTuân thủ của đại lýChất liệu bóngChiều dàiTối đa Dia. Chất rắnMax. Dòng chảyTối đa Áp lực vận hànhGiá cả
Động cơ bơm màng FLOJET D3231B5011A 24vdc 3/8 In | AA2GQX 10H913 D3231B5011ABơm màng---7 15 / 16 "---€210.53
Động cơ bơm màng FLOJET LF222201D 24vdc 35 Psi | AA2GQZ 10H916 LF222201DBơm màng---6 13 / 16 "---€111.00
Bơm màng VERSA-MATIC E5AP2R229C 12 Gpm 125 Psi | AF6XBJ 20LR16 E5AP2R229CBơm màng kép1 / 2 "-Buna n6.25 "1 / 16 "-125 psi€1,919.16
Bơm màng VERSA-MATIC E5AP6X669C 12 Gpm 125 Psi | AF6XBK 20LR17 E5AP6X669CBơm màng kép1 / 2 "-Santoprene (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€1,995.34
Bơm màng VERSA-MATIC E5AP5T559C 12 Gpm 125 Psi | AF6XBL 20LR18 E5AP5T559CBơm màng kép1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,098.64
Bơm màng VERSA-MATIC E5SP2R229C 12 Gpm 125 Psi | AF6XBM 20LR19 E5SP2R229CBơm màng kép1 / 2 "-Buna n6.25 "1 / 16 "-125 psi€3,723.69
Bơm màng VERSA-MATIC E5SP6X669C 12 Gpm 125 Psi | AF6XBN 20LR20 E5SP6X669CBơm màng kép1 / 2 "-Santoprene (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€3,597.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SHURFLO 8000-813-238 Bơm màng nylon, Tối đa 1.6 GPM, 115 VAC
€295.22 /đơn vị