SHEL LAB Tủ ấm SRI20P-2 19.3 Cubic Feet 240v
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vườn ươm |
tính chính xác | +/- 0.5 độ C @ 20 độ C |
Sức chứa | 19.3 cu. ft. |
Chiều sâu phòng | 24 " |
Chiều cao buồng | 54.5 " |
Chiều rộng buồng | 25.5 " |
Tuân thủ | TUV |
Loại đối lưu | Cơ |
Độ sâu tổng thể | 31.5 " |
Chiều cao tổng thể | 69.5 " |
Chiều rộng tổng thể | 30 " |
Phạm vi | 15 đến 40 Deg.C |
Nhiệt độ. Phạm vi | 15 đến 40 độ C |
Kiểu | Làm lạnh |
điện áp | 240 |
Watts | 660 |
Trọng lượng tàu (kg) | 183.7 |
Chiều cao tàu (cm) | 223.52 |
Chiều dài tàu (cm) | 93.98 |
Chiều rộng tàu (cm) | 93.98 |
Mã HS | 8419899585 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
SRI20P | 120 | €9,898.73 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.