Sharpe Valves Svser124117 | 3mre7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN SHARPE SVSER124117 Van Bi Khí Nén Actuated Thép Không Gỉ 3/8 In | AD2CBV 3MRE7

SHARPE VALVES SVSER124117 Van bi chạy bằng khí nén bằng thép không gỉ 3/8 In

Trong kho
Khoản mục: AD2CBV phần: SVSER124117Tham chiếu chéo: 3MRE7
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
€1,172.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi dẫn động bằng khí nén
Chất liệu bóng316 thép không gỉ
Nhóm sản phẩm van biActuated
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiFNPT
Tối đa Áp suất đầu vào145 psi
Max. Sức ép1500 psi WOG, 100 psi hơi
núitrực tiếp
hoạt độngTác động kép
Kích thước đường ống3 / 8 "
Hải cảngFull
Áp suất yêu cầu40 psi
Vật liệu con dấuTFE
Chất liệu ghếPTFE-TFM
Vật liệu gốc316 thép không gỉ
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 300 độ F
Cấu trúc vanHai mảnh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.6
Chiều cao tàu (cm)25.4
Chiều dài tàu (cm)24.13
Chiều rộng tàu (cm)24.13
Mã HS8481809040
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngGiá cả
VAN SHARPE SVSER124121 Van Bi Khí Nén Actuated Thép Không Gỉ 1 1/4in | AD2CFN 3MRU5 SVSER1241211.25 "€1,472.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SHARPE VALVES SVSER124117 Van bi chạy bằng khí nén bằng thép không gỉ 3/8 In
€1,172.67 /đơn vị