DAYTON Van điện từ hơi nước không có cuộn dây, đồng thau, 100 psi
Phong cách | Mô hình | Chiều cao tổng thể | Hệ số khối lượng | Dòng chảy | Chiều dài tổng thể | Kích thước đường ống | Vật liệu đệm | Tối đa Nhiệt độ chất lỏng. | Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2CZZ6 | 2.75 " | 0.48 | 0.48 đến 4.8 gpm | 1.187 " | 1 / 8 " | Viton | 250 độ F | 0 psi | €112.10 | |
A | 2CZZ4 | 2.75 " | 0.48 | - | 1.5 " | 1 / 4 " | PTFE | 400 độ F | 0 psi | €79.56 | |
B | 4A694 | 3.5 " | 2.80 | - | 2.75 " | 3 / 8 " | Etylen Propylen | 250 độ F | 5 psi | €145.02 | |
B | 1A582 | 3.5 " | 3.60 | - | 2.75 " | 1 / 2 " | Etylen Propylen | 250 độ F | 0 psi | €168.95 | |
B | 4A776 | 3.5 " | 2.80 | 2.0 đến 28 gpm | 2.75 " | 3 / 8 " | Etylen Propylen | 250 độ F | 0 psi | €168.96 | |
B | 1A583 | 3.75 " | 5.50 | - | 2 13 / 16 " | 3 / 4 " | Etylen Propylen | 250 độ F | 0 psi | €198.56 | |
B | 4A696 | 3.75 " | 5.50 | - | 2 13 / 16 " | 3 / 4 " | Etylen Propylen | 250 độ F | 5 psi | €172.52 | |
B | 4A695 | 4 21 / 32 " | 3.60 | - | 4.156 " | 1 / 2 " | Etylen Propylen | 250 độ F | 5 psi | €142.22 |
Van điện từ hơi W / o Cuộn dây, đồng thau, 100 psi
Van điện từ hơi không có cuộn dây Dayton là van 2 chiều điều khiển bằng điện việc thải không khí, nước, khí trơ và dầu nhẹ trong hệ thống xử lý nước, máy tạo ẩm, máy bán hàng tự động và thiết bị hàn. Các van này có cấu tạo bằng đồng thau với các miếng đệm Ethylene Propylene / Viton / PTFE để chống lại dầu, xăng và chất lỏng gốc dầu mỏ và có khả năng chịu nhiệt độ chất lỏng lên đến 250/400 độ F. Các van thường đóng này có tính năng hoạt động trực tiếp hoặc vận hành thử để mở và đóng van. Chọn từ nhiều loại van điện từ này để phù hợp với kích thước đường ống từ 1/8 đến 3/4 inch.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Ống hút và xả nước
- Phụ kiện đóng cửa
- Máy rút Flux
- Thiết bị chống ăn mòn
- Mũi khoan ống sáo thẳng
- Chậu rửa và đài phun nước
- Dollies và Movers
- Lọc
- Matting
- phần cứng
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL Kiểm soát ra vào nhà ở
- DAYTON Chèn Nhện Buna N, để sử dụng Khớp nối W / Hàm
- PROTO Phần mở rộng Impact Socket
- HUBBELL PREMISE WIRING Vỏ gắn trên bề mặt, 2 cổng
- CRYDOM Rơ le trạng thái rắn dòng DR
- OIL SAFE Bộ dụng cụ nhãn trống được mã hóa màu
- SPEARS VALVES Mặt bích mẫu đa bu lông CPVC
- KERN AND SOHN Giấy chứng nhận hiệu chuẩn nhà máy sê-ri 961
- TAPCO đèn hiệu giao thông