Dayton 4a696 | Van điện từ Ít cuộn dây 3/4 inch Nc Brass | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 4A696 Van điện từ ít Coil 3/4 inch Nc Brass | AD6RTZ

DAYTON Van điện từ 4A696 Ít cuộn dây 3/4 inch Nc Brass

Trong kho
Khoản mục: AD6RTZ Model: 4A696
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
€174.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điện từ hơi ít cuộn dây
Vật liệu cơ thểThau
Hệ số khối lượng5.50
Vật liệu đệmEtylen Propylen
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.250 độ F
Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành5 psi
Loại hoạt độngPilot Operated
Nguồn gốc Dia.3 / 4 "
Chiều cao tổng thể3.75 "
Chiều dài tổng thể2 13 / 16 "
Kích thước đường ống3 / 4 "
Áp suất hơi làm việc an toàn15 psi
Áp suất nước làm việc an toàn300 psi
Công suất hơi253 lb./ giờ.
Cấu hình vanThông thường đóng
Thiết kế vanĐường 2

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.7
Chiều cao tàu (cm)16.51
Chiều dài tàu (cm)12.45
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS8481809005
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao tổng thểHệ số khối lượngDòng chảyChiều dài tổng thểKích thước đường ốngVật liệu đệmTối đa Nhiệt độ chất lỏng.Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hànhGiá cả
DAYTON 1A582 Van điện từ Ít cuộn dây 1/2 Inch Nc Brass | AA8TUX 1A5823.5 "3.60-2.75 "1 / 2 "Etylen Propylen250 độ F0 psi€170.65
DAYTON 1A583 Van điện từ Ít Cuộn dây 3/4 Inch Nc Brass | AA8TUY 1A5833.75 "5.50-2 13 / 16 "3 / 4 "Etylen Propylen250 độ F0 psi€200.55
DAYTON 2CZZ4 Van điện từ Ít cuộn dây 1/4 inch Nc Brass | AB9GKC 2CZZ42.75 "0.48-1.5 "1 / 4 "PTFE400 độ F0 psi€81.35
DAYTON 2CZZ6 Van điện từ Ít cuộn dây 1/8 Inch Nc Brass | AB9GKE 2CZZ62.75 "0.480.48 đến 4.8 gpm1.187 "1 / 8 "Viton250 độ F0 psi€114.63
DAYTON 4A694 Van điện từ ít cuộn dây 3/8 inch Nc bằng đồng | AD6RTX 4A6943.5 "2.80-2.75 "3 / 8 "Etylen Propylen250 độ F5 psi€146.49
DAYTON 4A695 Van điện từ Ít cuộn dây 1/2 inch Nc Brass | AD6RTY 4A6954 21 / 32 "3.60-4.156 "1 / 2 "Etylen Propylen250 độ F5 psi€143.67
DAYTON 4A776 Van điện từ ít cuộn dây 3/8 inch Nc bằng đồng | AD6RWB 4A7763.5 "2.802.0 đến 28 gpm2.75 "3 / 8 "Etylen Propylen250 độ F0 psi€170.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Van điện từ 4A696 Ít cuộn dây 3/4 inch Nc Brass
€174.25 /đơn vị