Sharpe Valves Sv54576dmh006 | Bóng Stl không gỉ Vlv Fnpt 3/4 In | 1ppr7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN SHARPE SV54576DMH006 Van Bi Inox Fnpt 3/4 In | AB2XYY 1PPR7

SHARPE VALVES Van bi thép không gỉ SV54576DMH006 Fnpt 3/4 In

Trong kho
Khoản mục: AB2XYY phần: SV54576DMH006Tham chiếu chéo: 1PPR7
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
€246.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóng316 thép không gỉ
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Xử lý vật liệuThép không gỉ 304 với tay cầm PVC
Loại xử lýMùa xuân trở về
Max. Sức ép2000 psi
Tối đa Áp suất hơi150psi WSP
Kích thước đường ống3 / 4 "
Hải cảngTiêu chuẩn
Vật liệu con dấuPTFE
Chất liệu ghếRPTFE
Vật liệu gốc316 thép không gỉ
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 450 độ F
UPC818273103904
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.95
Chiều cao tàu (cm)7.87
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8481803070
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại thânXử lý vật liệuLoại xử lýCấu trúc vanMax. Sức épKích thước đường ốngHải cảngVật liệu con dấuGiá cả
VAN SHARPE SV54576DMH004 Van Bi Inox Fnpt 1/2 In | AB2XYX 1PPR6 SV54576DMH004Bằng chứng thổiThép mạ kẽm với PVC GripMùa xuân trở vềMảnh ghép2000 psi1 / 2 "Tiêu chuẩnPTFE€184.81
VAN SHARPE SV54576DMH010 Van Bi Inox Fnpt 1 Trong | AB2XYZ 1PPR8 SV54576DMH010Bằng chứng thổiThép không gỉ 304 với tay cầm bằng nhựaMùa xuân trở vềMảnh ghép2000 psi1"Tiêu chuẩnPTFE€290.22
VAN SHARPE SV53036TE024 Van Bi Inox Fnpt 2-1/2 In | AC8MLX 3CFV7 SV53036TE024Tự điều chỉnh304 thép không gỉCần khóa đòn bẩyMảnh ghép1000 psi2.5 "FullRTFE€661.59
VAN SHARPE SV53036TE030 Van Bi Inox Fnpt 3 Trong | AC8MLY3CFV8 SV53036TE030Tự điều chỉnh304 thép không gỉCần khóa đòn bẩyMảnh ghép1000 psi3"FullRTFE€903.34
VAN SHARPE SV53036TE040 Van Bi Inox Fnpt 4 Trong | AC8MLZ 3CFV9 SV53036TE040Tự điều chỉnh304 thép không gỉCần khóa đòn bẩyMảnh ghép1000 psi4"FullRTFE€1,585.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SHARPE VALVES Van bi thép không gỉ SV54576DMH006 Fnpt 3/4 In
€246.86 /đơn vị