Z0275 | Check Nut Knurled 10-24 Steel | 2jhn2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Z0275 Đai ốc Kiểm tra Thép 10-24 có khía | AC2EVY2JHN2

APPROVED VENDOR Z0275 Check Nut Knurled 10-24 Steel

Trong kho
Khoản mục: AC2EVY Kiểu: Z0275Tham chiếu chéo: 2JHN2
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
€5.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiểm tra Nut
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread# 10-24
Kết thúcOxit đen
Địa bích.1 / 2 "
Độ dày mặt bích1 / 16 "
Chiều cao đầu7 / 32 "
Chiều cao7 / 32 "
Vật chấtThép
Loại hạtKiểm tra Nut
Độ cứng RockwellC50-C60
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNC
KiểuKnurled, tròn
Chiều rộng3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS7318160085
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Z0275 Check Nut Knurled 10-24 Steel
€5.24 /đơn vị