Senco Finishpro 25xp | Keo dán đinh Air Brad | 21u136 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Keo đóng đinh SENCO FinishPro 25XP Air Brad | AB6JHY 21U136

SENCO Keo dán đinh FinishPro 25XP Air Brad

Trong kho
Khoản mục: AB6JHY phần: FinishPro 25XPTham chiếu chéo: 21U136

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€270.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đóng đinh Air Brad
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM mỗi lần bắn1.92
Loại đối chiếuDính
Màumàu xám
Làm suy nhượcĐiều chỉnh
Phạm vi dây buộc5/8" to 2-1/8"
Chế độ kích hoạtTuần tự
Đánh giá18
Chiều cao10 "
Vật liệu vỏNhôm
Chiều dài9 13 / 16 "
Công suất tạp chí110
Max. Sức ép120 psi
Áp suất yêu cầu70 psi
Chân Địa.0.039 "
Phong cáchSảnh
MẹoKhông-Mar
Trọng lượng dụng cụ2.7 lb
Chiều rộng2.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.9
Chiều cao tàu (cm)10.92
Chiều dài tàu (cm)38.61
Chiều rộng tàu (cm)37.85
Mã HS8467195090
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SENCO Keo dán đinh FinishPro 25XP Air Brad
€270.76 /đơn vị