SECURALL MG102P Tủ bình khí oxy, Xi lanh đầy một phần, Tự chốt, Cửa tiêu chuẩn
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ xi lanh khí |
Màu | màu xanh lá |
Loại xi lanh | D, E |
Độ sâu | 9" |
đường kính | 4 1 / 4 " |
Loại cửa | Cửa tiêu chuẩn |
Chiều cao | 44 " |
Loại chốt | tự chốt |
Số xi lanh | 1 - 2 |
Chiều rộng | 14 " |
Mô hình | Số xi lanh | Loại cửa | Loại xi lanh | Chiều cao | Màu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MG102 | 1 - 2 | Cửa tiêu chuẩn | D, E | 44 " | màu xanh lá | - | RFQ
|
MG102FL | 1 - 2 | Cửa tiêu chuẩn | D, E | 44 " | màu xanh lá | - | RFQ
|
MG102E | 1 - 2 | Cửa tiêu chuẩn | D, E | 44 " | màu xanh lá | - | RFQ
|
MG102FLE | 1 - 2 | Cửa tiêu chuẩn | D, E | 44 " | màu xanh lá | - | RFQ
|
MG102FLP | 1 - 2 | Cửa tiêu chuẩn | D, E | 44 " | màu xanh lá | - | RFQ
|
MG104 | 2 - 4 | Cửa tiêu chuẩn | D, E | 44 " | màu xanh lá | - | RFQ
|
MG104FL | 2 - 4 | Cửa tiêu chuẩn | D, E | 44 " | màu xanh lá | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.