SECURALL MG102 Tủ Bình Khí Oxy, Tự Chốt, Cửa Tiêu Chuẩn
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ xi lanh khí |
Màu | màu xanh lá |
Loại xi lanh | D, E |
Độ sâu | 9" |
đường kính | 4 1 / 4 " |
Loại cửa | Cửa tiêu chuẩn |
Chiều cao | 44 " |
Loại chốt | tự chốt |
Số xi lanh | 1 - 2 |
Chiều rộng | 14 " |
Mô hình | Số xi lanh | Loại cửa | Loại xi lanh | Chiều cao | Màu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MG102FL | 1 - 2 | Cửa tiêu chuẩn | D, E | 44 " | màu xanh lá | - | RFQ
|
MG102E | 1 - 2 | Cửa tiêu chuẩn | D, E | 44 " | màu xanh lá | - | RFQ
|
MG102FLE | 1 - 2 | Cửa tiêu chuẩn | D, E | 44 " | màu xanh lá | - | RFQ
|
MG102FLP | 1 - 2 | Cửa tiêu chuẩn | D, E | 44 " | màu xanh lá | - | RFQ
|
MG102P | 1 - 2 | Cửa tiêu chuẩn | D, E | 44 " | màu xanh lá | - | RFQ
|
MG104 | 2 - 4 | Cửa tiêu chuẩn | D, E | 44 " | màu xanh lá | - | RFQ
|
MG104FL | 2 - 4 | Cửa tiêu chuẩn | D, E | 44 " | màu xanh lá | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.