Ống co nhiệt tường mỏng IDEAL
Phong cách | Mô hình | Phạm vi dây | ID sau khi thu hẹp | ID trước khi thu hẹp | Chiều dài | Tối đa Vôn | Nhiệt độ. Phạm vi | Độ dày của tường sau khi thu nhỏ | Chiều rộng | pkg. Số lượng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 46-327 | 2 - 250 MCM | 0.374 " | 0.807 " | 200ft. | 600 | -67 đến 257 F | 0.027 " | 3 / 4 " | 1 | €975.29 | |
B | 46-609 | 2 đến 250 kcmil | 0.374 " | 0.807 " | 4ft. | 600V | -55 độ đến 125 độ F | 0.027 " | - | 5 | €243.98 | |
C | 46-325 | 2 đến 250 kcmil | 0.374 " | 0.807 " | 6" | 600V | -55 độ đến 125 độ F | 0.027 " | - | 5 | €22.64 | |
D | 46-330 | 2/0 - 500 MCM | 0.5 " | 1.043 " | 100ft. | 600 | -67 đến 257 F | 0.031 " | 1" | 1 | €658.91 | |
E | 46-328 | 2/0 đến 500 kcmil | 0.5 " | 1.043 " | 6" | 600V | -55 độ đến 125 độ F | 0.031 " | - | 5 | €24.70 | |
F | 46-610 | 2/0 đến 500 kcmil | 0.5 " | 1.043 " | 4ft. | 600V | -55 độ đến 125 độ F | 0.031 " | - | 5 | €318.06 | |
G | 46-322 | 4 đến 1 AWG | 0.252 " | 0.539 " | 6" | 600V | -55 độ đến 125 độ F | 0.026 " | - | 5 | €16.00 | |
H | 46-608 | 4 đến 1 AWG | 0.252 " | 0.539 " | 4ft. | 600V | -55 độ đến 125 độ F | 0.026 " | - | 5 | €191.97 | |
I | 46-607 | 8 đến 4 AWG | 0.185 " | 0.421 " | 4ft. | 600V | -55 độ đến 125 độ F | 0.022 " | - | 5 | €192.19 | |
J | 46-319 | 8 đến 4 AWG | 0.185 " | 0.421 " | 6" | 600V | -55 độ đến 125 độ F | 0.022 " | - | 10 | €25.28 | |
K | 46-606 | 10 đến 6 AWG | 0.157 " | 0.346 " | 4ft. | 600V | -55 độ đến 125 độ F | 0.022 " | - | 5 | €168.18 | |
L | 46-605 | 14 đến 8 AWG | 0.126 " | 0.268 " | 4ft. | 600V | -55 độ đến 125 độ F | 0.022 " | - | 5 | €178.55 | |
M | 46-316 | 14 đến 8 AWG | 0.126 " | 0.268 " | 6" | 600V | -55 độ đến 125 độ F | 0.022 " | - | 10 | €24.60 | |
N | 46-602 | 14 đến 12 AWG | 0.047 " | 0.122 " | 4ft. | 600V | -55 độ đến 125 độ F | 0.017 " | - | 5 | €164.21 | |
O | 46-601 | 16 AWG | 0.031 " | 0.079 " | 4ft. | 600V | -55 độ đến 125 độ F | 0.014 " | - | 5 | €149.49 | |
P | 46-604 | 20 đến 14 AWG | 0.094 " | 0.205 " | 4ft. | 600V | -55 độ đến 125 độ F | 0.02 " | - | 5 | €155.85 | |
Q | 46-313 | 20 đến 14 AWG | 0.094 " | 0.205 " | 6" | 600V | -55 độ đến 125 độ F | 0.02 " | - | 10 | €22.73 | |
R | 46-603 | 24 đến 20 AWG | 0.063 " | 0.146 " | 6" | 600V | -55 độ đến 125 độ F | 0.017 " | - | 5 | €167.37 | |
S | 46-310 | 24 đến 20 AWG | 0.063 " | 0.146 " | 4ft. | 600V | -55 độ đến 125 độ F | 0.017 " | - | 20 | €35.66 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Máy khoan
- Ổ cắm và ống cắm vị trí nguy hiểm
- Máy nén khí được cung cấp và máy bơm không khí xung quanh
- Vòi tắm khử nhiễm
- Máy nâng nhà ở hố ga
- Blowers
- Chổi lăn và khay
- Chất lỏng máy
- Máy biến áp
- Dụng cụ phay
- JAMCO Tủ lưu trữ thông gió, cửa thông gió
- LUCKY LINE PRODUCTS Tách vòng
- SHIMPO Chủ đề tấm nén
- DAYTON Cánh quạt Neoprene / Lắp ráp tay áo
- PASS AND SEYMOUR Ổ cắm kháng giả thương mại
- VERMONT GAGE Go / NoGo Gages cắm chủ đề tiêu chuẩn, 9 / 16-12 Unc Lh
- HUMBOLDT Máy cắt dư trực tiếp trọng lượng chết
- SMC VALVES Bộ điều chỉnh dòng Arx
- WEG Mũ dòng BMP
- ENERPAC Trong Snaps