Ideal 46-316 | Ống Co 0.268 Inch Id Đen 6 Inch Pk 10 | 29uj99 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ống co LÝ TƯỞNG 46-316 0.268 Inch Id Đen 6 Inch Pk 10 | AF9CWE 29UJ99

IDEAL 46-316 Ống co 0.268 inch Id Đen 6 inch Pk 10

Trong kho
Khoản mục: AF9CWE Mẫu: 46-316Tham chiếu chéo: 29UJ99
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
€25.34 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng co nhiệt
MàuĐen
ID sau khi thu hẹp0.126 "
ID trước khi thu hẹp0.268 "
Chiều dài6"
Vật chấtPolyolefin
Tối đa Vôn600V
Tỷ lệ co lại2:1
Co nhiệt độ.158 độ F
Nhiệt độ. Phạm vi-55 độ đến 125 độ F
Độ dày của tường sau khi thu nhỏ0.022 "
Loại tườngTường mỏng
Phạm vi dây14 đến 8 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)27.94
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS3917320000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm vi dâyID sau khi thu hẹpID trước khi thu hẹpChiều dàiTối đa VônNhiệt độ. Phạm viĐộ dày của tường sau khi thu nhỏChiều rộngpkg. Số lượngGiá cả
IDEAL 46-330 Co nhiệt 100 Chiều dài 1 inch Od | AB8AHX 25A162 46-3302/0 - 500 MCM0.5 "1.043 "100ft.600-67 đến 257 F0.031 "1"1€688.33
IDEAL 46-327 Co nhiệt 200 Chiều dài 3 / 4in Od | AB8AJA 25A167 46-3272 - 250 MCM0.374 "0.807 "200ft.600-67 đến 257 F0.027 "3 / 4 "1€991.00
IDEAL 46-601 Ống co 0.079 inch Id Đen 4 chân Pk 5 | AF9CUA 29UJ71 46-60116 AWG0.031 "0.079 "4ft.600V-55 độ đến 125 độ F0.014 "-5€154.42
IDEAL 46-602 Ống co 0.122 inch Id Đen 4 chân Pk 5 | AF9CUB 29UJ72 46-60214 đến 12 AWG0.047 "0.122 "4ft.600V-55 độ đến 125 độ F0.017 "-5€173.78
IDEAL 46-603 Ống co 0.146 Inch Id Đen 6 inch Pk 5 | AF9CUC 29UJ73 46-60324 đến 20 AWG0.063 "0.146 "6"600V-55 độ đến 125 độ F0.017 "-5€170.65
IDEAL 46-604 Ống co 0.205 Inch Id Đen 4 chân Pk 5 | AF9CUD 29UJ74 46-60420 đến 14 AWG0.094 "0.205 "4ft.600V-55 độ đến 125 độ F0.02 "-5€166.75
IDEAL 46-605 Ống co 0.268 inch Id Đen 4 chân Pk 5 | AF9CUE 29UJ75 46-60514 đến 8 AWG0.126 "0.268 "4ft.600V-55 độ đến 125 độ F0.022 "-5€180.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IDEAL 46-316 Ống co 0.268 inch Id Đen 6 inch Pk 10
€25.34 /đóng gói