Scotch 27-1/2" | Băng Keo Điện 1/2 X 66 Feet 7 Mil White | 2a456 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SCOTCH 27-1 / 2 Băng điện 1/2 x 66 Bộ 7 Mil Trắng | AB8WJF 2A456

SCOTCH 27-1/2" Băng Keo Điện 1/2 x 66 Feet 7 Mil White

Trong kho
Khoản mục: AB8WJF phần: 27-1 / 2 "Tham chiếu chéo: 2A456

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€40.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBăng điện
Cường độ bám dính30 oz./in.
DínhNhựa cao su nhiệt rắn
Màutrắng
Chiều dài66ft.
Vật chấtVải thủy tinh
Tối đa Vôn600
Hiệu suất Temp.Lên đến 266 độ F
Hình dạngCuộn liên tục
Phạm vi nhiệt độ32 độ đến 302 độ F
Độ bền kéo150 lb./in.
bề dầy7tr.
Chiều rộng1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)9.91
Chiều dài tàu (cm)18.54
Chiều rộng tàu (cm)9.91
Mã HS7019905050
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kháng UV (Không)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCường độ bám dínhDínhHiệu suất Temp.Phạm vi nhiệt độĐộ bền kéoChiều rộngGiá cả
Băng keo điện SCOTCH 27-3 / 4 "3/4 x 66 feet 7 Mil White | AB8WJG 2A457 27-3 / 4 "30 oz./in.Nhựa cao su nhiệt rắnLên đến 266 độ F32 độ đến 302 độ F150 lb./in.3 / 4 "€47.38
Băng keo điện SCOTCH 69-3 / 4 "3/4 x 66 feet 7 Mil White | AB8WJH 2A458 69-3 / 4 "40 oz./in.siliconeLên đến 392 độ F32 độ đến 392 độ F180 lb./in.3 / 4 "€60.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SCOTCH 27-1/2" Băng Keo Điện 1/2 x 66 Feet 7 Mil White
€40.10 /đơn vị