Scotch 69-3/4" | Băng Keo Điện 3/4 X 66 Feet 7 Mil White | 2a458 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SCOTCH 69-3 / 4 Băng điện 3/4 x 66 Bộ 7 Mil White | AB8WJH 2A458

SCOTCH 69-3/4" Băng Keo Điện 3/4 x 66 Feet 7 Mil White

Trong kho
Khoản mục: AB8WJH phần: 69-3 / 4 "Tham chiếu chéo: 2A458
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
€57.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBăng điện
Cường độ bám dính40 oz./in.
Dínhsilicone
Màutrắng
Chiều dài66ft.
Vật chấtVải thủy tinh
Tối đa Vôn600
Hiệu suất Temp.Lên đến 392 độ F
Hình dạngCuộn liên tục
Phạm vi nhiệt độ32 độ đến 392 độ F
Độ bền kéo180 lb./in.
bề dầy7tr.
Chiều rộng3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)9.14
Chiều rộng tàu (cm)2.29
Mã HS7019905050
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kháng UV (Không)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCường độ bám dínhDínhHiệu suất Temp.Phạm vi nhiệt độĐộ bền kéoChiều rộngGiá cả
Băng keo điện SCOTCH 27-1 / 2 "1/2 x 66 Feet 7 Mil White | AB8WJF 2A456 27-1 / 2 "30 oz./in.Nhựa cao su nhiệt rắnLên đến 266 độ F32 độ đến 302 độ F150 lb./in.1 / 2 "€39.73
Băng keo điện SCOTCH 27-3 / 4 "3/4 x 66 feet 7 Mil White | AB8WJG 2A457 27-3 / 4 "30 oz./in.Nhựa cao su nhiệt rắnLên đến 266 độ F32 độ đến 302 độ F150 lb./in.3 / 4 "€43.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SCOTCH 69-3/4" Băng Keo Điện 3/4 x 66 Feet 7 Mil White
€57.67 /đơn vị