BRADLEY Van trộn nhiệt S19-2200
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Van trộn |
Vật liệu cơ thể | Gói Đồng |
Tốc độ dòng | 54 gpm |
Kích thước đầu vào | 1" |
Nhiệt độ đầu vào (Lạnh) | 120 độ đến 140 độ F |
Nhiệt độ đầu vào (Nóng) | 180 độ F |
Loại đầu vào | FNPT |
Max. Sức ép | 125 psi |
Kích thước ổ cắm | 1.25 " |
Loại ổ cắm | FNPT |
Chiều cao tổng thể | 26.75 " |
Chiều rộng tổng thể | 6.25 " |
Nhiệt độ. Phạm vi | 65 độ đến 95 độ F |
UPC | 084241023677 |
Trọng lượng tàu (kg) | 13.46 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.92 |
Chiều dài tàu (cm) | 35.56 |
Chiều rộng tàu (cm) | 32 |
Mã HS | 8481809015 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Tốc độ dòng | Kích thước đầu vào | Loại đầu vào | Kích thước ổ cắm | Loại ổ cắm | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S19-2000 | 7 gpm | 1 / 2 " | NPT | 1 / 2 " | NPT | 8.375 " | 5.5 " | €948.39 | ||
S19-2100 | 26 gpm | 3 / 4 " | FNPT | 1" | FNPT | 22.75 " | 5.125 " | €1,667.74 | ||
S19-2150 | - | - | - | - | - | - | - | €1,278.38 | ||
S19-2250 | - | - | - | - | - | - | - | €1,766.18 | ||
S19-2300 | - | - | - | - | - | - | - | €2,339.65 | ||
S19-2350 | - | - | - | - | - | - | - | €2,339.65 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.