Bradley S19-2000 | Van trộn tĩnh nhiệt | 4yf93 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van Trộn Nhiệt BRADLEY S19-2000 | AE2MGY 4YF93

BRADLEY Van trộn nhiệt S19-2000

Trong kho
Khoản mục: AE2MGY phần: S19-2000Tham chiếu chéo: 4YF93
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
€948.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan trộn
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Tốc độ dòng7 gpm
Kích thước đầu vào1 / 2 "
Nhiệt độ đầu vào (Lạnh)120 độ đến 140 độ F
Nhiệt độ đầu vào (Nóng)180 độ F
Loại đầu vàoNPT
Max. Sức ép125 psi
Kích thước ổ cắm1 / 2 "
Loại ổ cắmNPT
Chiều cao tổng thể8.375 "
Chiều rộng tổng thể5.5 "
Nhiệt độ. Phạm vi65 độ đến 95 độ F
UPC754335918225

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.25
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)24.13
Chiều rộng tàu (cm)18.29
Mã HS8481803070
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Van trộn điều nhiệt BRADLEYS19-2000 trộn nước nóng và lạnh để đạt được nhiệt độ xả phù hợp. Nó có lợi trong vòi hoa sen, bồn rửa, vòi, vòi và các thiết bị ống nước khác.

Tính năng, đặc điểm:

  • Van trộn nhiệt Bradley S19-2000 được tích hợp bộ kiểm tra bộ lọc để ngăn chặn việc trao đổi nguồn cung cấp nước lạnh và nước nóng.
  • Nó có một nhiệt kế quay số để biểu thị nhiệt độ chính xác ở cả Celcius và Fahrenheit.
  • Khả năng lắp đặt phổ quát của van này cho phép nó lắp đặt trong tất cả các thiết bị rửa mắt Bradley.
  • Nó có thể chứa tối đa 3 miếng rửa mắt hoặc một bộ rửa mắt / mặt.

Phụ kiện tương thích:

  • Đài phun nước rửa Bradley: Van trộn ổn nhiệt Bradley hoạt động tốt nhất khi được trang bị các vòi rửa này để xả nhiệt hoàn hảo.

Tiêu chuẩn và Phê duyệt:

  • TÀI SẢN 1071
  • UPC

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Độ chính xác của việc kiểm soát nhiệt độ của van này là gì?

A. Nó có một bộ điều nhiệt chứa đầy chất lỏng duy trì nhiệt độ nước trong khoảng +/- 3 độ F so với nhiệt độ mong muốn.

Q. Áp suất hoạt động tối đa của van trộn ổn nhiệt này là bao nhiêu?

A. 125 psi.

Q. Tốc độ dòng chảy tối đa mà van này có thể điều chỉnh là bao nhiêu?

A. 7 GPM.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTốc độ dòngKích thước đầu vàoLoại đầu vàoKích thước ổ cắmLoại ổ cắmChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
Van Trộn Nhiệt BRADLEY S19-2100 | AE2MHA 4YF95 S19-210026 gpm3 / 4 "FNPT1"FNPT22.75 "5.125 "€1,667.74
Van Trộn Nhiệt BRADLEY S19-2200 | AE2MHB 4YF96 S19-220054 gpm1"FNPT1.25 "FNPT26.75 "6.25 "€2,193.77
Van Trộn Nhiệt BRADLEY S19-2150 | CD4DUY S19-2150-------€1,278.38
Van Trộn Nhiệt BRADLEY S19-2250 | CD4DXA S19-2250-------€1,766.18
Van Trộn Nhiệt BRADLEY S19-2300 | CD4DXB S19-2300-------€2,339.65
Van Trộn Nhiệt BRADLEY S19-2350 | CD4DXC S19-2350-------€2,339.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADLEY Van trộn nhiệt S19-2000
€948.39 /đơn vị