SCHNEIDER ELECTRIC Mô-đun đèn ZB5AVB6 22mm 24vac/dc Blue Led
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mô-đun đèn |
Màu | Màu xanh da trời |
Đánh giá IP | 20 |
Loại mô-đun đèn | LED |
Điện áp mô-đun đèn | 24 VAC / DC |
Loại đèn | LED |
Điện áp đèn | 24 VAC / DC |
NEMA Đánh giá | 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 |
Kích thước máy | 22mm |
Kết nối thiết bị đầu cuối | Kẹp vít |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 4.57 |
Chiều dài tàu (cm) | 5.08 |
Chiều rộng tàu (cm) | 4.57 |
Mã HS | 9405408000 |
Mô hình | Màu | Điện áp mô-đun đèn | Điện áp đèn | Kết nối thiết bị đầu cuối | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZB4BVBG1 | trắng | 24 đến 120 VAC / DC | 24 đến 120 VAC / DC | Kẹp vít | €108.52 | |
ZB4BVBG3 | màu xanh lá | 24 đến 120 VAC / DC | 24 đến 120 VAC / DC | Kẹp vít | €107.48 | |
ZB4BVBG4 | đỏ | 24 đến 120 VAC / DC | 24 đến 120 VAC / DC | Kẹp vít | €107.48 | |
ZB4BVBG5 | Màu vàng | 24 đến 120 VAC / DC | 24 đến 120 VAC / DC | Kẹp vít | €96.73 | |
ZB4BVBG6 | Màu xanh da trời | 24 đến 120 VAC / DC | 24 đến 120 VAC / DC | Kẹp vít | €96.73 | |
ZALVB5 | Màu vàng | 24 VAC / DC | 24 VAC / DC | Thiết bị đầu cuối vít | €98.83 | |
ZB4BVB1 | trắng | 24 VAC / DC | 24 VAC / DC | Kẹp vít | €98.94 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.