Schneider Electric Zb4bvbg5 | Module đèn 22mm 24-120vac/dc Led vàng | 2uyy5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Mô-đun đèn SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BVBG5 22mm 24-120vac / dc Đèn Led vàng | AF9JZA 2UYY5

SCHNEIDER ELECTRIC Mô-đun đèn ZB4BVBG5 22mm 24-120vac/dc Led vàng

Trong kho
Khoản mục: AF9JZA phần: ZB4BVBG5Tham chiếu chéo: 2UYY5
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
€107.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMô-đun đèn
MàuMàu vàng
Đánh giá IP20
Loại mô-đun đènLED
Điện áp mô-đun đèn24 đến 120 VAC / DC
Loại đènLED
Điện áp đèn24 đến 120 VAC / DC
NEMA Đánh giá1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Kích thước máy22mm
Kết nối thiết bị đầu cuốiKẹp vít
UPC993311295893

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8531800050

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuĐiện áp mô-đun đènĐiện áp đènKết nối thiết bị đầu cuốiGiá cả
Mô-đun đèn SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BVBG1 22mm 24-120vac / dc Led trắng | AF9JYX 2UYY2 ZB4BVBG1trắng24 đến 120 VAC / DC24 đến 120 VAC / DCKẹp vít€107.48
Mô-đun đèn SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BVBG3 22mm 24-120vac / dc Green Led | AF9JYY 2UYY3 ZB4BVBG3màu xanh lá24 đến 120 VAC / DC24 đến 120 VAC / DCKẹp vít€107.48
Mô-đun đèn SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BVBG4 22mm 24-120vac / dc Red Led | AF9JYZ 2UYY4 ZB4BVBG4đỏ24 đến 120 VAC / DC24 đến 120 VAC / DCKẹp vít€107.48
Mô-đun đèn SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BVBG6 22mm 24-120vac / dc Blue Led | AF9JZB 2UYY6 ZB4BVBG6Màu xanh da trời24 đến 120 VAC / DC24 đến 120 VAC / DCKẹp vít€107.48
Mô-đun đèn SCHNEIDER ELECTRIC ZALVB5 22mm 24vac / dc Led vàng | 7 TUỔI 6HM69 ZALVB5Màu vàng24 VAC / DC24 VAC / DCThiết bị đầu cuối vít€98.83
Mô-đun đèn SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BVB1 22mm 24vac / dc White Led | AG7FAV 6HP88 ZB4BVB1trắng24 VAC / DC24 VAC / DCKẹp vít€106.27
Mô-đun đèn SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BVB3 22mm 24vac / dc Green Led | AG7FAW 6HP89 ZB4BVB3màu xanh lá24 VAC / DC24 VAC / DCKẹp vít€106.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC Mô-đun đèn ZB4BVBG5 22mm 24-120vac/dc Led vàng
€107.48 /đơn vị