Schneider Electric Lu2b12fu | Bộ Khởi Động Động Cơ Từ Iec 110-240v 3p | 5ab66 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ khởi động động cơ từ tính SCHNEIDER ELECTRIC LU2B12FU Iec 110-240v 3p | AG7CBC 5AB66

SCHNEIDER ELECTRIC LU2B12FU Bộ khởi động động cơ từ tính Iec 110-240v 3p

Trong kho
Khoản mục: AG7CBC phần: LU2B12FUTham chiếu chéo: 5AB66
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
€888.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ khởi động động cơ từ tính
Hoạt độngReversing
dòng điện xoay chiều12
Biểu mẫu liên hệ phụ trợ1NC / 1NO
Cuộn dây Volts110 đến 240 VAC / DC
Độ sâu1.8 "
Loại EnclosureMở
Chiều cao5"
HP @ 1 pha - 120V1.5
HP @ 1 pha - 230V2
HP @ 1 pha - 240V2
HP @ 3 pha - 208V3
HP @ 3 pha - 230V3
HP @ 3 pha - 240V3
HP @ 3 pha - 460V7.5
HP @ 3 pha - 480V7.5
HP @ 3 pha - 575V10
Hz50/60
Số lượng cực3
Cài đặt bộ khuếch đại chuyển tiếp quá tảiLên đến 12A
Kiểu khởi độngPhong cách IEC
Chiều rộng9.2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.33
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)25.15
Chiều rộng tàu (cm)14.99
Mã HS8536504000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHP @ 3 pha - 240Vdòng điện xoay chiềuCuộn dây VoltsHP @ 3 pha - 460VHP @ 3 pha - 480VHP @ 3 pha - 575VCài đặt bộ khuếch đại chuyển tiếp quá tảiHP @ 1 pha - 120VGiá cả
Bộ khởi động động cơ từ tính SCHNEIDER ELECTRIC LU2B12B Iec 24vac | AG7CBB 5AB65 LU2B12B31224 VAC7.57.510Lên đến 12A1.5€865.87
Bộ khởi động động cơ từ tính SCHNEIDER ELECTRIC LU2B32B Iec 24vac 3p | AG7CBD 5AB67 LU2B32B103224 VAC202025Lên đến 32A2€1,355.26
Bộ khởi động động cơ từ tính SCHNEIDER ELECTRIC LU2B32FU Iec 110-240v 3p | AG7CBE 5AB68 LU2B32FU1032110 đến 240 VAC / DC202025Lên đến 32A2€1,179.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LU2B12FU Bộ khởi động động cơ từ tính Iec 110-240v 3p
€888.92 /đơn vị