Schneider Electric Lu2b32b | Bộ Khởi Động Từ Iec 24vac 3p | 5ab67 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ khởi động động cơ từ tính SCHNEIDER ELECTRIC LU2B32B Iec 24vac 3p | AG7CBD 5AB67

SCHNEIDER ELECTRIC LU2B32B Bộ khởi động động cơ từ tính Iec 24vac 3p

Trong kho
Khoản mục: AG7CBD phần: LU2B32BTham chiếu chéo: 5AB67
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
€1,355.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ khởi động động cơ từ tính
Hoạt độngReversing
dòng điện xoay chiều32
Biểu mẫu liên hệ phụ trợ1NC / 1NO
Cuộn dây Volts24 VAC
Độ sâu1.8 "
Loại EnclosureMở
Chiều cao5"
HP @ 1 pha - 120V2
HP @ 1 pha - 230V5
HP @ 1 pha - 240V5
HP @ 3 pha - 208V10
HP @ 3 pha - 230V10
HP @ 3 pha - 240V10
HP @ 3 pha - 460V20
HP @ 3 pha - 480V20
HP @ 3 pha - 575V25
Hz50/60
Số lượng cực3
Cài đặt bộ khuếch đại chuyển tiếp quá tảiLên đến 32A
Kiểu khởi độngPhong cách IEC
UPC785901202554
Chiều rộng9.2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.32
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)25.15
Chiều rộng tàu (cm)14.99
Mã HS8536504000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHP @ 3 pha - 240Vdòng điện xoay chiềuCuộn dây VoltsHP @ 3 pha - 460VHP @ 3 pha - 480VHP @ 3 pha - 575VCài đặt bộ khuếch đại chuyển tiếp quá tảiHP @ 1 pha - 120VGiá cả
Bộ khởi động động cơ từ tính SCHNEIDER ELECTRIC LU2B12B Iec 24vac | AG7CBB 5AB65 LU2B12B31224 VAC7.57.510Lên đến 12A1.5€865.87
Bộ khởi động động cơ từ tính SCHNEIDER ELECTRIC LU2B12FU Iec 110-240v 3p | AG7CBC 5AB66 LU2B12FU312110 đến 240 VAC / DC7.57.510Lên đến 12A1.5€888.92
Bộ khởi động động cơ từ tính SCHNEIDER ELECTRIC LU2B32FU Iec 110-240v 3p | AG7CBE 5AB68 LU2B32FU1032110 đến 240 VAC / DC202025Lên đến 32A2€1,179.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LU2B32B Bộ khởi động động cơ từ tính Iec 24vac 3p
€1,355.26 /đơn vị