Schneider Electric Lc1d32b7 | Contactor Iec 24vac 3p 32a | 3dy51 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Công tắc tơ SCHNEIDER ELECTRIC LC1D32B7 Iec 24vac 3p 32a | AG6PNL 3DY51

SCHNEIDER ELECTRIC Công tắc tơ LC1D32B7 IEC 24vac 3p 32a

Trong kho
Khoản mục: AG6PNL phần: LC1D32B7Tham chiếu chéo: 3DY51
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
€409.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcContactor
Hoạt độngKhông đảo ngược
Biểu mẫu liên hệ phụ trợ1NC / 1NO
Cuộn dây Volts24 VAC
Loại công tắc tơIEC
Độ sâu3.62 "
Loại EnclosureMở
Toàn tải Amps-Cảm ứng32
Amps-Điện trở đầy tải50
Chiều cao1.77 "
HP @ 1 pha - 120V2
HP @ 1 pha - 230V5
HP @ 3 pha - 208V10
HP @ 3 pha - 230V10
HP @ 3 pha - 240V10
HP @ 3 pha - 480V20
HP @ 3 pha - 575V30
Hz50/60
Số lượng cực3
Chiều rộng1.77 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8536490065

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhAmps-Điện trở đầy tảiHoạt độngCuộn dây VoltsChiều caoHP @ 1 pha - 120VHP @ 1 pha - 230VHP @ 1 pha - 240VHP @ 3 pha - 208VGiá cả
Công tắc tơ SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13B7 Nema 24vac | AF6MKR 19YH59 T02AN13B7-Không đảo ngược24 VAC3.35 "1/311.01.5€598.04
Công tắc tơ SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13BD Nema 24vdc | AF6MKT 19YH60 T02AN13BD-Không đảo ngược24 VDC3.35 "1/311.01.5€598.04
Công tắc tơ SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13G7 Nema 120vac | AF6MKU 19YH61 T02AN13G7-Không đảo ngược120 VAC3.35 "1/311.01.5€598.04
Công tắc tơ SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13T7 Nema 480vac | AF6MKW 19YH63 T02AN13T7-Không đảo ngược480 VAC3.35 "1/311.01.5€598.04
Công tắc tơ SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13B7 Nema 24vac | AF6MLE 19YH71 T02BN13B7-Không đảo ngược24 VAC3.35 "122.03€775.37
Công tắc tơ SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13BD Nema 24vdc | AF6MLF 19YH72 T02BN13BD-Không đảo ngược24 VDC3.35 "122.03€630.79
Công tắc tơ SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13G7 Nema 120vac | AF6MLG 19YH73 T02BN13G7-Không đảo ngược120 VAC3.35 "122.03€630.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC Công tắc tơ LC1D32B7 IEC 24vac 3p 32a
€409.42 /đơn vị