SCHNEIDER ELECTRIC 9001K3L1AH13 Nút ấn được chiếu sáng 30mm 1no/1nc Màu hổ phách
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nút nhấn được chiếu sáng |
Hoạt động | Tạm thời |
Vật liệu cơ bản | Kim loại |
Bezel | Đúc kẽm mạ Chrome |
Màu | hổ phách |
Đăng ký thông tin | 1NO / 1NC |
Liên hệ Xếp hạng | 10A @ 600VAC |
Vật liệu đầu | Kim loại |
Đánh giá IP | 66 |
Loại mô-đun đèn | Transformer |
Điện áp mô-đun đèn | 120 VAC |
Loại đèn | Sợi đốt |
Điện áp đèn | 6 VAC |
Chỉ định xếp hạng liên hệ NEMA | A600 / Q600 |
NEMA Đánh giá | 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13 |
Số lượng nhà điều hành | 1 |
Đèn thay thế | 6VF17 |
Kích thước máy | 30mm |
Kết nối thiết bị đầu cuối | Tấm áp lực |
Loại nhà điều hành | Bảo vệ mở rộng, Vòng |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.28 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.59 |
Chiều dài tàu (cm) | 11.43 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.33 |
Mã HS | 8536509031 |
Sản phẩm | Mô hình | NEMA Đánh giá | Vật liệu cơ bản | Bezel | Đèn thay thế | Loại nhà điều hành | Vật liệu đầu | Loại mô-đun đèn | Điện áp mô-đun đèn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9001K1L1AH13 | 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13 | Kim loại | Kim loại mạ Chrome | 6VF17 | Được bảo vệ, vòng | Kim loại | Transformer | 120 VAC | €343.59 | ||
9001K2L1AH13 | 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13 | Kim loại | Đúc kẽm mạ Chrome | 6VF17 | Được bảo vệ, vòng | Kim loại | Transformer | 120 VAC | €297.03 | ||
9001K2L35LYAH13 | 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13 | Kim loại | Đúc kẽm mạ Chrome | Mfr. Không. 25501-010-02 | Không có bảo vệ, vòng | Kim loại | Điện áp đầy đủ | 24 VAC / DC | €317.48 | ||
9001K2L38LYAH13 | 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13 | Kim loại | Đúc kẽm mạ Chrome | 25501-010-27 | Không có bảo vệ, vòng | Kim loại | Điện áp đầy đủ | 120 VAC | €317.48 | ||
9001K3L35LYAH13 | 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13 | Kim loại | Đúc kẽm mạ Chrome | Mfr. Không. 25501-010-02 | Bảo vệ mở rộng, Vòng | Kim loại | Điện áp đầy đủ | 24 VAC / DC | €419.42 | ||
9001K3L38LYAH13 | 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13 | Kim loại | Đúc kẽm mạ Chrome | 25501-010-27 | Bảo vệ mở rộng, Vòng | Kim loại | Điện áp đầy đủ | 120 VAC | €419.42 | ||
9001SK2L38LYAH13 | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13 | nhựa | Nhựa nhiệt dẻo chống ăn mòn | 25501-010-27 | Không có bảo vệ, vòng | nhựa | Điện áp đầy đủ | 120 VAC | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.