<span Class='notranslate'>Sani-lav </span> 2003l | Swivel Spout 3/8 Inch Npt | 40d755 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SANI-LAV 2003L Swivel Spout 3/8 Inch Npt | AD3LWD 40D755

SANI-LAV 2003L Swivel Spout 3/8 Inch Npt

Trong kho
Khoản mục: AD3LWD phần: 2003LTham chiếu chéo: 40D755
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
€123.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi xoay
Màu sắc / Kết thúcChrome / mạ niken
Tuân thủNSF/ANSI 372 Chì thấp
Kết nối3/8 NPT
Vật chấtĐồng thau mạ Chrome
Kiểu lắpSplash
Chiều cao tổng thể12 "
Chiều dài tổng thể6.75 "
Chiều rộng tổng thể1 / 2 "
UPC00810035834460

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.78
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)25.65
Chiều rộng tàu (cm)26.42
Mã HS7419910010
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SANI-LAV 2003L Swivel Spout 3/8 Inch Npt
€123.85 /đơn vị