SANDPIPER PB 1/4 TS4PP. Bơm màng đôi, Kích thước đầu vào/đầu ra 1/4 inch, tối đa 5 Gpm. Chảy
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bơm màng kép |
Tuân thủ của đại lý | VI.png |
Kích thước cửa vào | 1/4 FNPT |
Chất liệu bóng | SantopreneR |
Kiểm tra chất liệu ghế | polypropylene |
Kiểu kết nối | FNPT |
Vật liệu vỏ | polypropylene |
Kích thước đầu vào / đầu ra | 1 / 4 " |
Kết nối Manifold | NPT |
Tối đa Dia. Chất rắn | 1 / 32 " |
Max. Dòng chảy | 5 gpm |
Tối đa GPM luồng | 5 gpm |
Tối đa Áp lực vận hành | 100 psi |
Tối đa Nhiệt độ. | 180 độ. F |
Loại hoạt động | Vận hành bằng không khí |
Loại van | Banh |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước đầu vào / đầu ra | Tuân thủ của đại lý | Chất liệu bóng | Chiều dài | Tối đa Dia. Chất rắn | Max. Dòng chảy | Tối đa Áp lực vận hành | Tối đa Nhiệt độ. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S20B1ABBANS000 | 2" | - | Santoprene (R) | 12.593 | 1 / 4 " | 106 GPM | 125 psi | 180 độ F | €5,053.41 | ||
66625B-444-C | 2" | - | PTFE | - | 1 / 4 " | 172 gpm | 120 psi | 200 độ F | €11,963.69 | ||
SB1 SS5A | 1" | - | Santoprene (R) | 13 9 / 32 " | 1 / 4 " | 42 GPM | 125 psi | 275 độ F | €2,457.75 | ||
HDB2 DGN3CI | 2" | - | PTFE | 16 13 / 16 " | 3 / 8 " | 135 GPM | 125 psi | 220 độ F | €6,510.83 | ||
S1FB3PBPPNI000 | 1" | - | tốt | 11.625 " | 1 / 4 " | - | 100 psi | 180 độ F | €2,920.10 | ||
S05B2G1TXNS000 | 1 / 2 " | - | Santoprene (R) | 7 1 / 16 " | 1 / 8 " | - | 100 psi | 275 độ F | €3,052.57 | ||
S05B2G2TXNS000 | 1 / 2 " | - | PTFE | 7 1 / 16 " | 1 / 8 " | - | 100 psi | 220 độ F | €3,347.09 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.