Aro 66625b-444-c | Bơm màng đôi vận hành bằng khí nén 2 inch | 3fpr5 | Raptor Supplies Việt Nam
Máy bơm màng kép ARO 66625B-444-C Vận hành 2 inch | AC9CWM 3FPR5

ARO Máy bơm màng đôi 66625B-444-C vận hành bằng khí 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AC9CWM phần: 66625B-444-CTham chiếu chéo: 3FPR5

Cách nhận hàng Tháng Tư 23, Thứ Ba

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€11,963.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm màng kép
Kích thước cửa vào3/4 "FNPT
Chất liệu bóngPTFE
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Kiểm tra chất liệu ghếPVDF
Kiểu kết nốiNPT
Vật liệu màngPTFE
Kích thước đầu vào / đầu ra2"
Kết nối ManifoldĐộc thân
Tối đa Dia. Chất rắn1 / 4 "
Max. Dòng chảy172 gpm
Tối đa Áp lực vận hành120 psi
Tối đa Nhiệt độ.200 độ F
Loại hoạt độngVận hành bằng không khí
Tự sơn lót khô27 ft.
Tự sơn lót ướt30 ft.
Loại vanBanh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 78.3
Chiều cao tàu (cm)87.88
Chiều dài tàu (cm)44.45
Chiều rộng tàu (cm)72.39
Mã HS8413500050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đầu vào / đầu raTuân thủ của đại lýChất liệu bóngChiều dàiTối đa Dia. Chất rắnMax. Dòng chảyTối đa Áp lực vận hànhTối đa Nhiệt độ.Giá cả
SANDPIPER S20B1ABBANS000 Bơm Màng Đôi Hoạt Động Bằng Khí 2 Inch | AA7DLD 15U526 S20B1ABBANS0002"-Santoprene (R)12.5931 / 4 "106 GPM125 psi180 độ F€5,053.41
Máy bơm màng đôi SANDPIPER SB1 SS5A Vận hành 1 inch | AF2PHZ 6WY84 SB1 SS5A1"-Santoprene (R)13 9 / 32 "1 / 4 "42 GPM125 psi275 độ F€2,457.75
Máy bơm màng đôi SANDPIPER HDB2 DGN3CI Vận hành 2 inch | AF2PJA 6WY90 HDB2 DGN3CI2"-PTFE16 13 / 16 "3 / 8 "135 GPM125 psi220 độ F€6,510.83
Máy bơm màng đôi SANDPIPER S1FB3PBPPNI000 Vận hành 1 inch | AF6FYC 12W420 S1FB3PBPPNI0001"-tốt11.625 "1 / 4 "-100 psi180 độ F€2,920.10
Máy bơm màng SANDPIPER S05B2G1TXNS000 Vận hành 1/2 inch Npt | AF8NWY 29AU50 S05B2G1TXNS0001 / 2 "-Santoprene (R)7 1 / 16 "1 / 8 "-100 psi275 độ F€3,052.57
Máy bơm màng SANDPIPER S05B2G2TXNS000 Vận hành 1/2 inch Npt | AF8NWZ 29AU51 S05B2G2TXNS0001 / 2 "-PTFE7 1 / 16 "1 / 8 "-100 psi220 độ F€3,347.09
Máy bơm màng SANDPIPER S1FB1I1WANS000 Gang vận hành bằng gang | AF8NXA 29AU56 S1FB1I1WANS0001"-Santoprene (R)10.375 "1 / 4 "-125 psi180 độ F€3,303.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ARO Máy bơm màng đôi 66625B-444-C vận hành bằng khí 2 inch
€11,963.69 /đơn vị