SALSBURY INDUSTRIES Hộp đựng bệ 4285BLU Xanh lam 28-1/2 Inch
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp thả bệ |
Màu | Màu xanh da trời |
Độ sâu | 5.5 " |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Gắn kết | Bolt |
Khối lượng tịnh | 20 lb |
Tài liệu bài | Nhôm |
Độ dày bài đăng | 5-1 / 2 " |
Kiểu | Truyền thống |
Trọng lượng tàu (kg) | 8.62 |
Chiều cao tàu (cm) | 81.28 |
Chiều dài tàu (cm) | 22.86 |
Chiều rộng tàu (cm) | 17.78 |
Mã HS | 9403200020 |
Mô hình | Màu | Giá cả | |
---|---|---|---|
4285 XIN LỖI | màu xám | - | RFQ
|
4285PRM | Primer | - | RFQ
|
4285WHT | trắng | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.