Square D 8910dp21v02 | Contactor Nhỏ Gọn 120vac 25a 1p Mở | 5b130 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D 8910DP21V02 Công tắc tơ nhỏ gọn 120vac 25a 1p Mở | AG7CFT 5B130

SQUARE D 8910DP21V02 Công tắc tơ nhỏ gọn 120vac 25a 1p Mở

Trong kho
Khoản mục: AG7CFT phần: 8910DP21V02Tham chiếu chéo: 5B130
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
€75.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc tơ nhỏ gọn
Hoạt độngKhông đảo ngược
Cuộn dây Volts120 VAC
Loại công tắc tơMục đích xác định
Độ sâu2.22 "
Loại EnclosureMở
Toàn tải Amps-Cảm ứng25
Amps-Điện trở đầy tải35
Chiều cao3.29 "
HP @ 1 pha - 120V2
HP @ 1 pha - 230V3
HP @ 3 pha - 208V2.16''
HP @ 3 pha - 230V339
HP @ 3 pha - 575V2.16''
Hz50/60
Số lượng cực1
Chiều rộng2.16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)5.84
Chiều rộng tàu (cm)6.6
Mã HS8536490065

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcHP @ 3 pha - 208VCuộn dây VoltsĐộ sâuHP @ 3 pha - 230VHP @ 3 pha - 480VHP @ 3 pha - 575VSố lượng cựcGiá cả
SQUARE D 8910DP21V14 Công tắc tơ nhỏ gọn 24vac 25a 1p Mở | AF6PWV 1V594 8910DP21V14Công tắc tơ nhỏ gọn2.16''24 VAC2.22 "17-2.16''1€75.96
SQUARE D 8910DP31V02 Công tắc tơ nhỏ gọn 120vac 30a 1p Mở | AF6PWW 1V596 8910DP31V02Công tắc tơ nhỏ gọn2.16''120 VAC2.22 "3-2.16''1€67.59
SQUARE D 8910DP31V14 Công tắc tơ nhỏ gọn 24vac 30a 1p Mở | AF6PWX 1V598 8910DP31V14Công tắc tơ nhỏ gọn2.16''24 VAC2.22 "10-2.16''1€59.63
SQUARE D 8910DP12V09 Công tắc tơ 208 / 240vac 20a 2p Mở | AF9FGL 2CF80 8910DP12V09Công tắc tơ nhỏ gọn2.16''208 / 240 VAC2.22 "45-2.16''2€81.32
SQUARE D 8910DP11V04 Công tắc tơ nhỏ gọn 277vac 20a 1p Mở | AF9HXA 2MMH3 8910DP11V04Công tắc tơ nhỏ gọn2.16''277 VAC2.22 "38-2.16''1€71.46
SQUARE D 8910DP11V06 Công tắc tơ nhỏ gọn 480vac 20a 1p Mở | AF9HXB 2MMH4 8910DP11V06Công tắc tơ nhỏ gọn-480 VAC2.22 "---1-
RFQ
SQUARE D 8910DP11V09 Công tắc tơ nhỏ gọn 208 / 240vac 20a 1p Mở | AF9HXC 2MMH5 8910DP11V09Công tắc tơ nhỏ gọn2.16''208 / 240 VAC2.22 "115-2.16''1-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D 8910DP21V02 Công tắc tơ nhỏ gọn 120vac 25a 1p Mở
€75.96 /đơn vị