SALSBURY INDUSTRIES Hộp Thả Bệ 4285WHT Màu Trắng 28-1/2 Inch
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp thả bệ |
Màu | trắng |
Độ sâu | 5.5 " |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Gắn kết | Bolt |
Khối lượng tịnh | 20 lb |
Tài liệu bài | Nhôm |
Độ dày bài đăng | 5-1 / 2 " |
Kiểu | Truyền thống |
Trọng lượng tàu (kg) | 8.62 |
Chiều cao tàu (cm) | 81.28 |
Chiều dài tàu (cm) | 22.86 |
Chiều rộng tàu (cm) | 17.78 |
Mã HS | 9403200020 |
Mô hình | Màu | Giá cả | |
---|---|---|---|
4285BLU | Màu xanh da trời | - | RFQ
|
4285 XIN LỖI | màu xám | - | RFQ
|
4285PRM | Primer | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.