SALSBURY INDUSTRIES Vỏ đứng tự do 3915D-ALM cho cột đôi 15 cửa màu xám
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bao vây |
Độ sâu | 19 " |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện màu xám |
Chiều cao | 72 " |
Vật chất | Nhôm |
Gắn kết | Tự do |
Số cột | 1 |
Chiều rộng | 32.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 38.56 |
Chiều cao tàu (cm) | 187.96 |
Chiều dài tàu (cm) | 53.34 |
Chiều rộng tàu (cm) | 87 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Kết thúc | Chiều cao | Gắn kết | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3804S-ALM | 17.5 " | Sơn tĩnh điện màu xám | 17.625 " | Bề mặt | 17.5 " | - | RFQ
| |
3804S-BRZ | 17.5 " | Đồng sơn tĩnh điện | 17.625 " | Bề mặt | 17.5 " | - | RFQ
| |
3804S-GLD | 17.5 " | Bột vàng tráng | 17.625 " | Bề mặt | 17.5 " | - | RFQ
| |
3804S-SAN | 17.5 " | Sơn bột màu be | 17.625 " | Bề mặt | 17.5 " | - | RFQ
| |
3805S-ALM | 17.5 " | Sơn tĩnh điện màu xám | 21.125 " | Bề mặt | 17.5 " | - | RFQ
| |
3805S-BRZ | 17.5 " | Đồng sơn tĩnh điện | 21.125 " | Bề mặt | 17.5 " | - | RFQ
| |
3805S-GLD | 17.5 " | Bột vàng tráng | 21.125 " | Bề mặt | 17.5 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.